「3vp」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
仕様EA943VP-12、-19、VR-12、-19用
エスコ品番EA943VP
材質プラスチック
対応テープ幅(mm)19以内
主なワークパーツ
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
用途各種工業材料の貼り合わせ、固定に
エスコ品番EA943VP-12
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
仕様初期設定トルク(N・m):0.9
全長(mm)133
精度(%)±6
ハンドル長さ(mm)89
トルク調整範囲(N・m)0.9~1.5
アズワン品番64-7912-60
対辺寸法(inch)1/4"
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様初期設定トルク(N・m):0.1
ハンドル長さ(mm)89
差込角(inch)1/4”
アズワン品番64-7912-58
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様初期設定トルク(N・m):0.3
全長(mm)133
精度(%)±6
ハンドル長さ(mm)89
トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0
アズワン品番64-7912-59
対辺寸法(inch)1/4"
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
エスコ品番EA573VP-11
先端形状ボールポイント
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
エスコ品番EA573VP-10
先端形状六角
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に
材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.178
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-18~105
定格電圧600V
破断伸度(%)強度目安:250.0
絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150
絶縁抵抗10^6メガオーム
引張強度(N/cm)26
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
ESDタイプ
クイックリリースビットホルダー
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-24
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ESDタイプ
クイックリリースビットホルダー
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-25
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ESDタイプ
ラピッドアダプター式
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-23
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-58
入数2
1個(2個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
エスコ品番EA471ED-20A
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
仕様EA723VJシリーズ、EA723VPシリーズのトルク値調整に使用します。
セット内容ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プラグ×1個 スプリング×1個
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
関連キーワード