「4φ ネジ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)14
取付部めねじ
寸法A(Φmm)10
ねじの呼びM4
材質(取付部)SUS304
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ4.0×25
耐荷重(kg)2.5
1パック(4個)
¥320
税込¥352
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-12
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)197
内径(Φmm)15
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)73
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ4.0×25
耐荷重(kg)2.5
1パック(4個)
¥305
税込¥336
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-122
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)406
内径(Φmm)25
対辺(mm)46
有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)92
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-66
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)99
内径(Φmm)15
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×1000
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)102
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-11
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×250
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)27
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-32
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-11
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)134
内径(Φmm)15
対辺(mm)32
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)71
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×500
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)52
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-09
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
アズワン品番68-1841-44
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-104
全長(mm)400
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M8
線径(Φmm)4
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ4.0×32
耐荷重(kg)3.5
1パック(4個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)50
内寸(mm)34×11
仕上鏡面研磨仕上
アズワン品番65-2162-67
開口部(mm)6.5
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質真鍮
全長(mm)41.5
Gねじ3/4”
適合径(Φmm)16.8
アズワン品番64-7847-06
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45
アズワン品番65-9246-73
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
仕様適用パッドホルダ:パッド取付ねじM6タイプ
パッド径(Φmm)4~15
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)14
取付部おねじ
寸法A(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)17
材質(取付部)SUS304
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-36A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)3.5
寸法D(Φmm)16
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)ステンレス
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
エスコ品番EA948BB-35A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)3.5
寸法D(Φmm)16
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)ステンレス
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA948BX-75
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-74
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
エスコ品番EA948BB-2A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)10
材質(取付部)スチール
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-3A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ