「40mm 径」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質SUS304
エスコ品番EA951GA-40
内径(Φmm)40
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)80
仕上バフ研磨
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-12
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)40
ねじ径M12
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)30
リング内径(Φmm)40
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-54
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)40
寸法H(mm)33
寸法D(mm)6.3
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)13
寸法W(mm)40
寸法Y(mm)22
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
適合径(Φmm)40
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-17
材質本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)40
全長(mm)78
質量(g)107
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)22×25
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
呼び径(mm)4
頭部形状(+)皿頭
材質鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949ET-440
全長(mm)40
質量(g)177
1パック(63本)
¥340
税込¥374
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-113
長さ(mm)【ニードル】40
全長(mm)73
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-48
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)231
桁数4桁
本体厚さ(mm)16
本体高さ(mm)45.8
本体幅(mm)40
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)25×21
1個
¥2,560
税込¥2,816
当日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)93
質量(g)272
使用荷重(kg)300
車径(mm)40
使用ロープ径(mm)~10
1個
¥1,130
税込¥1,243
欠品中
エスコ品番EA638DN-69
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)24
種類リンク
内径(Φmm)40
線径(Φmm)5
表面処理研磨
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-1
二面幅(mm)1.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)1.5
ピン開き(mm)7~40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-79
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AJ-304
材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)(ハンガー)50×42×50
質量(g)46
シートサイズ(mm)70×90
取付け方法ジェルシート
適合径(Φmm)25~40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8
エスコ品番EA986PC-140
材質ナイロン
質量(g)27
車輪幅(mm)8×2
耐荷重(kg)44
ストッパーなし
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
エスコ品番EA638DN-66
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)14
種類リンク
内径(Φmm)40
線径(Φmm)4
表面処理研磨
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
二面幅(mm)2
エスコ品番EA613XR-2
材質スチール
商品構成単品
ピン径(Φmm)2
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-77
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-70
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
全長(mm)150
エスコ品番EA613XS-1
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-3
材質特殊鋼
ナット外径(Φmm)7~40
二面幅(mm)2.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)2.5
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
ロックキー式
付属品鍵(ディンプルキー)3本
エスコ品番EA983SZ-40
材質本体:真鍮、ツル:モリブデン
幅(mm)40
ツル径(Φmm)7.2
クリアランス(縦×横)(mm)23×20
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TF-240
材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)114
車輪幅(mm)(W×W')41.5/8
ねじ径M8
ストッパーなし
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)40
平径P(mm)14
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-6
材質真鍮
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TB-40
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)85
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパーなし
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-11
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)63
車輪幅(mm)41.5
寸法e(mm)5
ストッパー無し
全高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
平径(mm)14
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)40
有効長(mm)38
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)40
色赤
クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22
ツル径(Φmm)6.0
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質エコユニボード(再生ポリプロピレン)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)80×40
入数10枚
1組
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HC-40
バンド厚さ(mm)0.6
適合ホース径(Φmm)25~40
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)40
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-340
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-49
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)25~40
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
エスコ品番EA948CB-26
形状L字形
歯数24
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金
色ブラック
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-65
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA948CB-34
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
ロックキー式
付属品カギ2本
エスコ品番EA983SC-240
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)40
クリアランス(mm)23×22
ツル径(Φmm)6.3
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ