24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)41 全長(mm)265 エスコ品番EA613B-41 質量(g)940 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)41 全長(mm)223 エスコ品番EA613GA-41 寸法t(mm)18 寸法T(mm)20 寸法O(mm)12 寸法m(mm)48 寸法S1(mm)66
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)18.6×22.2 寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2 全長(mm)575 質量(g)2340 対辺(mm)41 ギア数60
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)20 寸法(mm)41 全長(mm)225 質量(g)710 アズワン品番64-7882-72
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

1個
10,150 税込11,165
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)20 寸法(mm)41 全長(mm)225 質量(g)850 アズワン品番64-7883-21
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷


1個
62,900 税込69,190
翌日出荷

1個
51,800 税込56,980
翌日出荷

1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)41 全長(mm)330
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)41 全長(mm)225
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)41 全長(mm)240
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)41 全長(mm)340
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0 質量(g)2000 アズワン品番64-7880-38 保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

機能つる長調整可能、99.9%UVカット エスコ品番EA800CG-14 寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
855 税込941
当日出荷

シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1本
9,020 税込9,922
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


寸法(mm)41×22×16(収納時) レンズ径(Φmm)15 倍率(倍)20 材質(レンズ)クロマートレンズ(2群3枚) アズワン品番64-7913-75
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
5,970 税込6,567
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16 質量(g)440 アズワン品番64-7880-32 保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
5,780 税込6,358
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
5,940 税込6,534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)