374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
250 税込275
翌日出荷

1袋
1,070 税込1,177
翌日出荷

1袋
1,480 税込1,628
翌日出荷

1袋
340 税込374
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

1袋
1,020 税込1,122
翌日出荷

1袋
610 税込671
翌日出荷

1袋
250 税込275
翌日出荷

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-4 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-1 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)740 質量(g)1350 アズワン品番64-7868-28 曲げ能力10~13mm
1本
10,500 税込11,550
当日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 仕様使用鉄筋径:Φ16mm 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-27
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)16×500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-34
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)13×500 質量(g)890 アズワン品番64-7868-33
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)10×450 質量(g)650 アズワン品番64-7868-32
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

仕様適応鉄筋サイズ:22mm 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)Φ30×260(L) 質量(g)1750 アズワン品番64-7868-30
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

仕様適応鉄筋サイズ:25mm 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)Φ30×260(L) 質量(g)1740 アズワン品番64-7868-31
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

仕様適応鉄筋サイズ:19mm 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)Φ25×225(L) 質量(g)940 アズワン品番64-7868-29
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷


1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) 材質樹脂 寸法(mm)183×178×305(H) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)150 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】120 運転可能最低水位(mm)20 水深(m)5
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)183×178×329(H) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 吐出量(L/min)170 運転水位(mm)【開始】140 運転可能最低水位(mm)40 水深(m)5
1台
33,000 税込36,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,700 税込57,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(kg)3.3 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 全揚程(m)4~最大7 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)9 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-86 入数1枚
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

仕様取手幅:Φ9mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30 ねじサイズM5
1個
900 税込990
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)75 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-62 入数1枚
1枚
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
翌々日出荷

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木 全長(mm)900 アズワン品番65-9270-84
1丁
4,450 税込4,895
翌日出荷

スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番65-9270-82
1丁
6,180 税込6,798
翌日出荷