750件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)550 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)60
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)100
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8 材質プラスチック 寸法(mm)120×24×52 質量(g)75
1個
690 税込759
当日出荷

損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm 材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)30
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

外径(Φmm)17 線径(Φmm)3.2 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VU-52 高さ(mm)52.0、許容荷重時:42.40 総巻数(巻)13.0 密着高さ(mm)40
1セット(2本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
全長(mm)250 質量(g)457 仕上亜鉛合金メッキ 最大開口(mm)52 設定段数19
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷


ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
厚さ(mm)8 全長(mm)52 刃幅(mm)41 材質(刃)プラスチック アズワン品番64-7864-26
1パック
675 税込743
当日出荷

1個
15,300 税込16,830
3日以内出荷

1個
15,300 税込16,830
3日以内出荷


1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷


1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)2” エスコ品番EA141A-153 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)52
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)52 アゴの深さ(mm)33 材質(本体)特殊工具鋼 エスコ品番EA526SH-50A
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


1個
4,560 税込5,016
翌日出荷


従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250 質量(g)468 仕上亜鉛合金メッキ 最大開口(mm)52 設定段数19
1丁
12,000 税込13,200
翌日出荷


従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250 質量(g)515 仕上クロムメッキ 最大開口(mm)52
1丁
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷



ほつれる心配がなく洗い易い。
材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)52 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)481×337 エスコ品番EA992CE-17 寸法(mm)481×337×52(H) 質量(g)850 穴径(Φmm)【パンチング】2.2
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷


仕様トレー:大:3個、中:6個、小:8個付属トレーサイズ:大:112×82×44(H)mm、中:82×55×44(H)mm、小:55×41×44(H)mm 材質ポリプロピレン、ポリカーボネート 寸法(mm)335×258×52(H) 質量(g)905 アズワン品番64-2214-92
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PP エスコ品番EA506AF-111 寸法(mm)322×231×52 フタなし
1個
645 税込710
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
60,200 税込66,220
翌日出荷

1個
270 税込297
8日以内出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

刃径(Φmm)4 シャンク径(mm)4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)52 表面処理AGコーティング エスコ品番EA824PC-4C
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷