1パック(6本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-5
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.35、60Hz:1.11
1個
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
材質SKS_2
サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)
質量(g)総質量:510
ピッチ喰い付き:5P・1.5P
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1セット
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
関連キーワード