「6.3」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-75
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:17mm●角度:6.3R●全長:57mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-73
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mm
アズワン品番65-2232-69
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-66
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1箱(100個)
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
質量(g)136
商品構成単品
アズワン品番64-2227-70
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-1
材質ステンレス
直径(Φmm)32
質量(g)40
寸法A(mm)6.3
寸法D(mm)9.6
寸法E(mm)13.4
寸法C(mm)6.3
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-6.3
1個
¥1,090
税込¥1,199
8日以内出荷
1個
¥560
税込¥616
欠品中
耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)A:6.3、B:10.6、C:62、D:44
アズワン品番64-2253-16
リング径(Φmm)10.7
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品
アズワン品番64-2227-71
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
商品構成単品
アズワン品番64-2227-65
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
材質テトロン
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)385
内形寸法(mm)65×30
口の開き(mm)13.9
アズワン品番64-2252-98
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-6.3
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-77
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kg
エスコ品番EA988BH-1.5
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.7
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XF-22.3
長さ(mm)22.3、許容荷重時:34.3
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)3.14
総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2
能力(kg)(手巻力量)38
アズワン品番64-7988-45
巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
¥105,000
税込¥115,500
7日以内出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-21
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)2
1セット(10個)
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
エスコ品番EA824AX-6.3
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.8
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XF-23.5
長さ(mm)23.5、許容荷重時:33.3
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)5.19
総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA824PA-6.3
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
小型でスムーズな巻き上げが可能
寸法(mm)Φ162×32
質量(g)320
アズワン品番64-2206-23
ケーブル径(Φmm)6.3×6m
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0、8.3×6.0、10.4×6.0、12.4×8.0、16.5×10.0、20.5×10.0mm
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
仕様ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。スチールハンマーラバー柄(スチール芯入り)頑丈に形成されたスチール棒と耐摩耗性のあるゴムにより、耐久性があり壊れにくいです。
全長(mm)762
対辺(mm)(頭)70
頭質量(kg)6.3
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
エスコ品番EA987SL-2
材質ステンレス
直径(Φmm)44
質量(g)80
寸法A(mm)7.9
寸法D(mm)11.1
寸法E(mm)16.5
寸法C(mm)6.3
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
エスコ品番EA827WA-6
切刃形状その他
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
仕様ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。
全長(mm)914
対辺(mm)(頭)70
頭質量(kg)6.3
1個
¥22,700
税込¥24,970
当日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.8
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-159
高さ(mm)23.5
ばね定数(N/mm)1.321
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)16.97
初張力(N)4.511
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)32.9
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-143
高さ(mm)20.5
ばね定数(N/mm)0.258
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.39
初張力(N)1.01
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)37.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-146
高さ(mm)46.4
ばね定数(N/mm)0.066
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.39
初張力(N)1.01
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)113.1
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ