「6.3」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4,134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-41 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-75
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:17mm●角度:6.3R●全長:57mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-73
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mm アズワン品番65-2232-69
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-66
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

1箱(100個)
3,090 税込3,399
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-70
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-1 材質ステンレス 直径(Φmm)32 質量(g)40 寸法A(mm)6.3 寸法D(mm)9.6 寸法E(mm)13.4 寸法C(mm)6.3
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
310 税込341
翌日出荷



耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)A:6.3、B:10.6、C:62、D:44 アズワン品番64-2253-16 リング径(Φmm)10.7
1個
275 税込303
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-71
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
商品構成単品 アズワン品番64-2227-65
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
材質テトロン
1本
32,100 税込35,310
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)385 内形寸法(mm)65×30 口の開き(mm)13.9 アズワン品番64-2252-98
1個
785 税込864
翌日出荷


ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-77
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様【手巻力量】38kg エスコ品番EA988BH-1.5 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2 巻取長さ(m)1.5
1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.7 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XF-22.3 長さ(mm)22.3、許容荷重時:34.3 許容差B:±0.2、C:±0.15 初張力(N)3.14 総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
1,190 税込1,309
翌日出荷

仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2 能力(kg)(手巻力量)38 アズワン品番64-7988-45 巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-21 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1セット(10個)
1,870 税込2,057
当日出荷


外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.8 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XF-23.5 長さ(mm)23.5、許容荷重時:33.3 許容差B:±0.2、C:±0.15 初張力(N)5.19 総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷


1本
4,700 税込5,170
翌日出荷


小型でスムーズな巻き上げが可能
寸法(mm)Φ162×32 質量(g)320 アズワン品番64-2206-23 ケーブル径(Φmm)6.3×6m
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

仕様サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0、8.3×6.0、10.4×6.0、12.4×8.0、16.5×10.0、20.5×10.0mm 材質HSS(ハイス) 先端形状90°
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック アズワン品番65-9298-92
1セット
12,700 税込13,970
翌日出荷

仕様ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。スチールハンマーラバー柄(スチール芯入り)頑丈に形成されたスチール棒と耐摩耗性のあるゴムにより、耐久性があり壊れにくいです。 全長(mm)762 対辺(mm)(頭)70 頭質量(kg)6.3
1個
21,700 税込23,870
当日出荷

エスコ品番EA987SL-2 材質ステンレス 直径(Φmm)44 質量(g)80 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)11.1 寸法E(mm)16.5 寸法C(mm)6.3
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷


仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック アズワン品番65-9298-91
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

仕様ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。 全長(mm)914 対辺(mm)(頭)70 頭質量(kg)6.3
1個
22,700 税込24,970
当日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-159 高さ(mm)23.5 ばね定数(N/mm)1.321 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)16.97 初張力(N)4.511 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)32.9
1個
870 税込957
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.55 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-143 高さ(mm)20.5 ばね定数(N/mm)0.258 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)5.39 初張力(N)1.01 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)37.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.55 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-146 高さ(mm)46.4 ばね定数(N/mm)0.066 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)5.39 初張力(N)1.01 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)113.1
1個
995 税込1,095
翌日出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック アズワン品番65-9299-04
1セット
18,300 税込20,130
翌日出荷