エスコ品番EA546H-300
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(g)1250
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)23
寸法C(mm)21
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
<USBハブ>。<LANポート>。<HDMIポート部>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
アズワン品番65-9282-11
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×30、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×25、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×10、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×30、D:25、H:21、D:15
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×30、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×30、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-30K●テープサイズ:全長/30m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):295×205×120mm●重量:2.87kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
アズワン品番65-9273-17
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
アズワン品番65-2297-48
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
アズワン品番65-2229-83
1セット(6本)
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
あらゆる可視光の測定に対応。
データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源)
アズワン品番65-2167-41
1台
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
アズワン品番68-1838-73
1セット(2個)
¥3,700
税込¥4,070
翌々日出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止
アズワン品番78-1122-46
1個
¥42,800
税込¥47,080
5日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-20
1個
¥3,230
税込¥3,553
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-64
1個
¥15,100
税込¥16,610
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/29、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-57
1個
¥15,100
税込¥16,610
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/27、B/24.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-50
1個
¥3,230
税込¥3,553
8日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
関連キーワード
1
2
次へ