積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
EA759GA-261、EA759GA-181F用替バッテリー
電圧(V)3.7
型番NP-6L
バッテリー容量(mAh)700
1個
¥3,680
税込¥4,048
当日出荷
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
加圧(蓄圧)式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ
軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット
アズワン品番65-2108-40
危険物の類別非危険物
関連資料(0.74MB)
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)6
適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番EA913VM-29B
直径(Φmm)240
材質(本体)18-10ステンレススチール
質量(g)2060
サイズ(cm)24
深さ(mm)138
外寸(mm)255
材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール
材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
容量(mL)6000
仕様目盛付、取手付
エスコ品番EA508SG-16
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
関連資料(0.14MB)
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)6
内寸(mm)直径200×200
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
コンパクトな折りたたみ式トレー
材質PVC
寸法(mm)305×305×121(H)
容量(L)6
アズワン品番64-2299-05
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA469BR-66
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-77
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)2350
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×590
アズワン品番64-7860-60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)3030
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778
アズワン品番64-7860-61
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)524
容量(L)12.8
有効内寸(mm)365×245×131
外寸(mm)430×286×143
内寸(mm)374×254×139
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
バックルを本体部分に取付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造です。
エスコ品番EA506L-6
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
質量(kg)2.32
外寸(mm)445×636×355
内寸(mm)345×510×333
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)365
容量(L)7.5
有効内寸(mm)281×157×156
外寸(mm)338×193×168
内寸(mm)289×165×164
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)260
容量(L)4.4
有効内寸(mm)281×157×87
外寸(mm)338×193×99
内寸(mm)289×165×95
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番EA506L-4
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
質量(kg)1.76
外寸(mm)388×590×324
内寸(mm)295×470×302
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)865
容量(L)22.8
有効内寸(mm)449×319×147
外寸(mm)532×369×161
内寸(mm)459×329×155
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)1433
容量(L)44.1
有効内寸(mm)449×319×292
外寸(mm)532×369×306
内寸(mm)459×329×300
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)263×370×174
質量(g)765
引出し内寸法(mm)208×303×124
入数1個
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
材質ポリプロピレン、スチロール
質量(kg)0.92kg
サイズ320(W)×390(D)×130(H)mm(ゴム足取付時)
段数1段
引出し内寸法(mm)260(W)×360(D)×77(H)mm
引出し耐荷重(kg)3kg
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA576LS-2
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在後ストッパー、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)37
全高(mm)108
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)128
容量(L)1.5
有効内寸(mm)158×124×73
外寸(mm)213×154×84
内寸(mm)164×130×80
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥580
税込¥638
翌日出荷
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-66
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×530×230
質量(kg)1.9
内寸(mm)295×475×175
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)1454
容量(L)42.5
有効内寸(mm)618×363×177
外寸(mm)702×414×191
内寸(mm)629×374×185
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)
色ブルー
質量(g)410
容量(L)6.3
仕様引出しは開閉がスムーズな金属スライドレールを採用
材質本体:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)20kg
サイズ805(W)×510(D)×940(H)mm
段数4段
引出し内寸法(mm)715(W)×445(D)×190(H)mm
引出し耐荷重(kg)8kg(天板:20kg)
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
エスコ品番EA576LS-22B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
エスコ品番EA638SH-6L
ねじ径M6
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-62
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×530×300
質量(kg)2.3
内寸(mm)295×475×245
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)1940
容量(L)68.9
有効内寸(mm)618×363×292
外寸(mm)702×414×306
内寸(mm)629×374×300
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-38A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×300
質量(kg)2.83
内寸(mm)345×685×245
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50
材質ポリプロピレン・スチール
寸法(mm)39×49×68
質量(g)(全部まとめて)130
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。モノトーンカラーがモダンな雰囲気の収納ケースです。
材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
質量(kg)10.73
段数5
耐荷重(kg)引出1段当たり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×995
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×360×145
アズワン品番64-2214-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ