105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット アズワン品番65-2108-40 危険物の類別非危険物 関連資料(0.74MB)
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷



仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-06
1個
85 税込94
当日出荷


活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。 すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。 魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。 消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。 ※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用 アズワン品番78-1142-77
1個
375 税込413
3日以内出荷


サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1個ほか
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-21
1個
90 税込99
翌日出荷



ショルダー式 外ポケット2個、内ポケット3個、 タブレットパソコンホルダー1個 背負っても両手が使えます。 肩部分に2か所のDリング付 タブレット端末の収納にもご使用できます。 肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。
仕様●材質:ポリエステル(600デニール)●サイズ:203(W)×152(D)×305(H)mm●カラー:コヨーテ●容量:6L アズワン品番65-2247-23
1個
9,000 税込9,900
8日以内出荷





1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付) アズワン品番65-2286-25
1個
790 税込869
当日出荷

滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):92●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●厚み:0.6mm●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付 アズワン品番65-9250-17
1箱(6双)
2,200 税込2,420
翌日出荷

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

自立式 取り外し可能な肩掛けベルト付 ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付 取り出しも楽々、スマートに収納! 一度で運べる荷物量が増えスマートに移動! 自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg アズワン品番65-2244-13
1個
15,000 税込16,500
当日出荷

セット内容インパクトレンチ、(1/2”)インパクトソケットセット(6角)、Lサイズ手袋、ツールキャリー、持ち運びに便利なキャリーケース
1セット
109,300 税込120,230
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-18
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

50~95℃まで5℃間隔で設定できます。 設定簡単、温度がひと目でわかります。 開閉時の保温温度低下を抑えます。 さびに強いステンレス製です。 ボイル機能付き
仕様●容量:6.0L●消費電力:980W●サイズ:365(W)×315(D)×385(H)mm●重量:6.5kg アズワン品番65-2195-88
1台
84,200 税込92,620
翌日出荷



EA803AS・EA803AC用ルータービットです。 フラッシュビット(片面用) ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック アズワン品番65-9297-53
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷


長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-16
1セット
9,580 税込10,538
翌日出荷

仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L) アズワン品番68-1834-17
1個
240 税込264
3日以内出荷


正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~55 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
35,700 税込39,270
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)