2,433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA661CE-75 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)75
1袋(5本)
1,480 税込1,628
当日出荷

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120 直径(Φmm)75 エスコ品番EA162KT-120A タイプマジック式 基材Cw紙(クラフト紙) 砥粒AA 適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ 接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
705 税込776
当日出荷

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm)75 ねじサイズM10×1.5 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.51 エスコ品番EA809-22 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷


1個
52,700 税込57,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレン グリーン エスコ品番EA928AG-2A 寸法(mm)110×80 耐熱温度(℃)100 繰り返し・詰め替え対応
1個
285 税込314
当日出荷


ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4500 アズワン品番64-7883-05
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA638AF-92 材質可鍛鋳鉄 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)75 寸法H(mm)13 使用荷重(kg)10 寸法S(mm)8 表面処理クロムメッキ
1個
560 税込616
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4700 アズワン品番64-7883-57
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷



1個
3,320 税込3,652
翌日出荷


片手で取り出せるポップアップ式。 1台のディスペンサーで3タイプの組合せが選べます。
セット内容ポピー×1個、ライム×1個、アクアウェーブ×1個(各75×25mm) 枚数各色30枚 型番WD333-WH-TRIO
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

エスコ品番EA638JR-1 全長(mm)76.2 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)27 種類スナップフック 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)315 口の開き(mm)15.7
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷


仕様ソケット奥内径(d3:mm):68ソケット部外径(d1:mm):101 質量(g)2525 対辺(mm)75 全長L1(mm)115 差込角(inch)1 寸法t1(mm)45 寸法t2(mm)78.5 アズワン品番64-2243-28 外径d2(Φmm)60
1個
42,400 税込46,640
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)326 質量(g)2850 アズワン品番64-7882-79
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-30
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-06
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58m アズワン品番64-7986-90
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)95×71 寸法(A×B)(mm)63×40 アズワン品番64-7986-65
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-6 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)392 車輪幅(mm)59 プレート寸法(mm)(B)70×58 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)99 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LH-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)23 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.265 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GS-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)29.5(ハブ) 質量(g)500 車輪幅(mm)23 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)101 耐荷重(kg)100 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)13 全長(mm)243 質量(g)330 ピン径(Φmm)6 アズワン品番64-7884-07
1丁
4,070 税込4,477
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4100 先端厚さ(mm)38 アズワン品番64-7883-85
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷