9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。通常のサイズだけでなく、海外製の大判タイプを収納できます。海外製の大判タイプを収納可能。布巾干しやタオル掛けとしても。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80×75×290●重量(g):540●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:約1kg●対応サイズ:直径/約15cm以内・高さ/約28cm以内・芯の直径/約3.6cm以上のキッチンロールペーパー●カラー:ブラック●ロールペーパー用●マグネットタイプ アズワン品番65-9312-47
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む アズワン品番65-5657-91
1セット
4,100 税込4,510
翌々日出荷

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ表示タイプ 鉛フリーはんだ対応 強力な熱回復特性 こて先別売(EA304AG-1~-38よりお選び下さい。) EA304AH-1は動作状況を知らせてくれるLEDランプ付(専用こて用スリーブ…EA304AF-1~3) 作業に応じてマイクロ半田ごて、窒素ガス半田ごてをご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:75W●電源コードプラグ:3芯ゴムコード、二極接地型プラグ●設定温度:200~450℃●重量:1.2kg●サイズ:80(W)×138(D)×118(H)mm アズワン品番65-2113-10
1台
25,200 税込27,720
翌日出荷


専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm アズワン品番65-3889-31
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター) アズワン品番65-5658-04
1個
56,200 税込61,820
翌日出荷