種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×12
1本
¥705
税込¥776
翌日出荷
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YT-8A
1袋(20個)
¥520
税込¥572
当日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)7
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-84
接続継手径(Φmm)12
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×12
1パック(8本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM8×12mm
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)12
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463SA-12
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
適合ねじM8
エスコ品番EA637GL-8
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)13
寸法B(mm)18
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
仕様引出し8列12段(EA957FM-8×12)
エスコ品番EA957FM-812
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】606×87×1218
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×87×1218
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125BG-8A
色オレンジ
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-40~80
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-41
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)2018~8~12
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HC-12
バンド厚さ(mm)0.6
適合ホース径(Φmm)2018~8~12
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
差込角(sq.)3/8
対辺寸法(mm)12
エスコ品番EA617YS-12
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様プラグ、ソケット付
エスコ品番EA125CG-7A
色青
長さ(m)7
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
使用範囲(m)7
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
寸法(mm)8・10・12(3本組)
全長(mm)140~172
質量(g)150
アズワン品番64-7884-65
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)8×12
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様プラグ、ソケット付
エスコ品番EA125CG-4A
質量(kg)0.66
色青
長さ(m)4.2
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
使用範囲(m)4.2
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125BT-20C
色青
長さ(m)20
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌々日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-8
色黄
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)8
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)1.25
入数4個
ねじサイズM8×12
1パック(4本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-21
形状L字形
歯数24
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-52
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA683BB
先端形状ボールポイント
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125BT-30C
色青
長さ(m)30
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125BT-10C
色青
長さ(m)10
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
入数50個
適合ホースサイズ(mm)8~12
1袋(50個)
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)48
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)8×12
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-51
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA683BD
先端形状ボールポイント
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-53
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm
全長(mm)42.6~45.5
質量(g)(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53
対辺(mm)8・10・12
アズワン品番64-7911-96
幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-812
ねじの呼びM8
1袋(8個)
¥295
税込¥325
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ