出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流10~500A●最大入力電流:150A連続(10/20/50Aレンジ)400A連続(100/200Aレンジ)650A連続(500Aレンジ)●振幅確度(45~66Hz):±1.5%rdg. ±0.1%f.s.●測定可能導体径:Φ46mm以下●サイズ:78(W)×35(D)×188(H)mm●重量:420g●コード長:3m●EA707A-30、-36用
アズワン品番65-9271-90
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流20~1000A●最大入力電流:1000A連続●振幅確度(45~66Hz):±3%rdg. ±0.2%f.s.●測定可能導体径:Φ55mm以下 20×80mmブスバー●サイズ:100(W)×35(D)×224(H)mm●重量:600g●コード長:3m●EA707A-30、-36用
アズワン品番65-9271-91
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌々日出荷
出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流10~500A●最大入力電流:150A連続(10/20/50Aレンジ)400A連続(100/200Aレンジ)650A連続(500Aレンジ)●振幅確度(45~66Hz):±2%rdg.±1%f.s.●測定可能導体径:Φ46mm以下●サイズ:78(W)×35(D)×188(H)mm●重量:420g●コード長:3m●EA707A-30、-36用
アズワン品番65-9271-89
1個
¥16,500
税込¥18,150
9日以内出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4
寸法(mm)36×60
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-73
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-04
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-83
1個
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/120、A/36、J/120、J1/84.8、N/14、A0/51.2、A1/13.5、A2/11、A3/10、H3/100、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-53
1個
¥47,800
税込¥52,580
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/195、A1/36、J/160、J1/113.1、N/19、A2/17、A3/12、A/48、H3/135、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-35
1個
¥12,100
税込¥13,310
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-20
1個
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-41
1個
¥6,420
税込¥7,062
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-64
1個
¥15,100
税込¥16,610
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号UCP形:313●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B/75、S/30●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-25
1個
¥22,800
税込¥25,080
8日以内出荷
関連キーワード