クランプセンサー[EA707A-30,-36用] EA707Aシリーズ

クランプセンサー[EA707A-30,-36用] EA707Aシリーズ エスコ

出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。
EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。

仕様●定格1次電流:交流10~500A●最大入力電流:150A連続(10/20/50Aレンジ)400A連続(100/200Aレンジ)650A連続(500Aレンジ)●振幅確度(45~66Hz):±1.5%rdg. ±0.1%f.s.●測定可能導体径:Φ46mm以下●サイズ:78(W)×35(D)×188(H)mm●重量:420g●コード長:3m●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9271-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68133304 EA707A-27
オープン
33,000
36,300 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする