321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス 全長(mm)28 対辺(mm)8 外径(Φmm)18 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-54
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)26 対辺(mm)8 外径(Φmm)12 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-27
1個
655 税込721
翌日出荷

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 底部マグネット付 【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4" アズワン品番68-1833-36
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40~50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個 アズワン品番65-9268-26
1セット
7,400 税込8,140
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-18
1個
940 税込1,034
当日出荷


分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)75×10×20 ねじサイズM4
1個
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-75
1枚
130 税込143
翌日出荷

全長(mm)32 サイズE8 外径(Φmm)9 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-92
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-84
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

全長(mm)77.4 外径(Φmm)18.7~32.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-70 対辺(inch)1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16
1組
36,100 税込39,710
翌日出荷

1組
36,100 税込39,710
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 6ポイント。
付属品ホルダー セット内容13個組 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)22 質量(g)563 対辺(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7887-89
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/215mm、クリップ数/5個 アズワン品番65-9268-24
1セット
9,000 税込9,900
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)8 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-23
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2215-63
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
材質スチール 寸法(mm)38.2×31.7 差込角(inch)3/8”
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1本
8,810 税込9,691
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)34 対辺(mm)24 外径(Φmm)32 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-41
1個
870 税込957
翌日出荷

材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール 全長(mm)50 サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組) 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-35
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)26 対辺(mm)10 外径(Φmm)14.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-28
1個
655 税込721
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3% アズワン品番65-2171-70
1丁
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)32 対辺(mm)22 外径(Φmm)29.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-39
1個
805 税込886
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)32 対辺(mm)21 外径(Φmm)28 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-38
1個
760 税込836
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)26 対辺(mm)13 外径(Φmm)18 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-31
1個
710 税込781
翌日出荷

材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール 全長(mm)38 サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組) 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-34
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)30 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-37
1個
710 税込781
欠品中

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)26 対辺(mm)11 外径(Φmm)15.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-29
1個
655 税込721
翌日出荷

関連キーワード