材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8)
材質プリント紙化粧パーティクルボード
エスコ品番EA954FB-6
寸法(mm)150×290×600(H)
質量(kg)4.2
穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2
棚板寸法(mm)120×270
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
エスコ品番EA470FB-6
関連資料(0.27MB)
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-6
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)48
使用荷重(kg)170
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
形状ガスケット
エスコ品番EA443FB-6
1セット(10個)
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
エスコ品番EA954FB-60
セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法D(mm)7
寸法B(mm)40
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)3.75×90
アズワン品番64-7961-16
入数30本
1セット(30本)
¥530
税込¥583
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:8P
被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度STD
引張強度(N/mm2)700以下
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
1箱(100個)
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。サビに強いステンレスタイプ
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚
アズワン品番65-3899-84
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-100~183
アズワン品番64-7834-30
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
全長(mm)75
対辺(mm)65
角寸法差込角:1”
外径(mm)92.8
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
仕様●差込角:1"●対辺(mm):60●外径(mm):86.5●全長(mm):75
アズワン品番65-9247-70
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)1200×485×855
型番FS-22PMT
アズワン品番64-7817-70
1台
¥481,700
税込¥529,870
7日以内出荷
1セット(100本)
¥86,100
税込¥94,710
翌日出荷
関連キーワード