カテゴリ

  • 安全用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(157)
  • KALBAS(127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(125)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • SUS(エスユーエス)(67)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • ブロードウォッチ(49)
  • イマオコーポレーション(28)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(27)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](21)
  • SIEMENS(18)
  • 三菱電機(15)
  • リスパック(13)
  • オザック精工(12)
  • カクケイ(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FK-2」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製) エスコ29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
48x19x330mm [粘着付]ゴム エスコ48x19x330mm [粘着付]ゴムエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
用途ガードパット用形状楕円型ブラック材質ゴム厚さ(mm)3仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FK-2寸法(mm)48×19×330(L)
52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)36種類リングキャッチ寸法d(mm)6使用荷重(kg)200寸法b(mm)14寸法h(mm)45寸法m(mm)7.5
スポンジ・ゴム押し出し エスコスポンジ・ゴム押し出しエスコ
4,850税込5,335
1個(5個)
翌日出荷
ガードパッド用。粘着付。
長さ(mm)450ブラック
250x250x95mm段差プレート エスコ250x250x95mm段差プレートエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム寸法(mm)250×250×95質量(kg)2.6耐荷重(t)12まで
320x320x145mm段差プレート エスコ320x320x145mm段差プレートエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム寸法(mm)320×320×145質量(kg)5.72耐荷重(t)16まで
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
1,160税込1,276
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
295税込325
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-23
20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
225税込248
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-22
2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
3,180税込3,498
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)2全長(m)2外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3アズワン品番64-7818-63
69x10.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-28材質ステンレス(SUS316)質量(g)138種類リングキャッチ寸法d(mm)10使用荷重(kg)550寸法b(mm)22寸法h(mm)69寸法m(mm)12
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
1,850税込2,035
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)エスコ
920税込1,012
1袋(15個)
翌日出荷
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51アズワン品番64-2212-71
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
745税込820
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
M24/呼28/200mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/200mm Tスロットボルトエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)2全長(m)10外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3アズワン品番64-7818-65
M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/250mm Tスロットボルトエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
高さ制限バー延長セット エスコ高さ制限バー延長セットエスコ
8,350税込9,185
1組(1組)
翌日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)1
600x340x150mm 段差プレート エスコ600x340x150mm 段差プレートエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
仕様段差:150mm材質ポリプロピレン寸法(mm)600×340×150質量(g)3500耐荷重(t)10未満
禁止標識[駐車禁止]360x120mm エスコ禁止標識[駐車禁止]360x120mmエスコ
1,400税込1,540
1枚
翌日出荷
施設の出入口付近に。
高さ制限標識 300x600mm エスコ高さ制限標識 300x600mmエスコ
3,000税込3,300
1枚
翌日出荷
駐車場内に。
2.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ2.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
7,960税込8,756
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)2全長(m)5外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3アズワン品番64-7818-64
高さ制限バー (ワイヤー付き) エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き)エスコ
20,200税込22,220
1組(1組)
8日以内出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)3関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.32MB)
450x1235x250mm 段差解消スロープ キャスター付 エスコ450x1235x250mm 段差解消スロープ キャスター付エスコ
123,000税込135,300
1個
9日以内出荷
グリップを持って移動が楽にできます。キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。
仕様●サイズ(mm):1235×450●重量:53kg●材質:スチール●車輪数:2●車輪径:Φ50mm●耐荷重:1tまで●100~250mmで高さ無段階調節可能●高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消アズワン品番65-5670-82
アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコアスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用)エスコ
2,430税込2,673
1セット(2本)
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDMアズワン品番65-2307-71
コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスココンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用)エスコ
2,430税込2,673
1セット(2本)
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDMアズワン品番65-2307-70
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
39,700税込43,670
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623