材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
全長(mm)260
取付外径(Φmm)16
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469GC-20
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)8.7×9.1
全長(mm)225
質量(g)105
サイズ(inch)7/16×1/2
1本
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)6.0×7.9
全長(mm)195
質量(g)54
サイズ(inch)5/16×3/8
1本
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)5.2×6.0
全長(mm)180
質量(g)45
サイズ(inch)1/4×5/16
1本
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)17
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)9.1×9.5
全長(mm)235
質量(g)119
サイズ(inch)1/2×9/16
1本
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)7.0×8.0
全長(mm)195
質量(g)45
サイズ(inch)5/16×11/32
1本
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)11.1×12
全長(mm)274
質量(g)156
サイズ(inch)5/8×3/4
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)13.5×14.5
全長(mm)301
質量(g)175
サイズ(inch)13/16×7/8
1本
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)9.5×11.5
全長(mm)245
質量(g)122
サイズ(inch)9/16×5/8
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)7.9×8.7
全長(mm)215
質量(g)74
サイズ(inch)3/8×7/16
1本
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)25
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-02
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)13
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-96
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)40
質量(g)67
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~19100
アズワン品番64-7931-06
1本
¥695
税込¥765
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)38
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-04
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)27.3
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-08
1本
¥745
税込¥820
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)28.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-03
1本
¥575
税込¥633
翌日出荷
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
アズワン品番65-9288-02
1セット
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
アズワン品番65-2229-29
1台
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
関連キーワード