1,221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
870 税込957
翌日出荷

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途13mm三爪チャックの電動工具用 材質鋼材 質量(g)160 シャンク径(Φmm)11/六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110 アズワン品番65-2230-29
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300 アズワン品番65-2237-46
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

エスコ品番EA661BA-5 寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41・91×154×64・279×155×64 引出し数4列9段、3列1段、1列1段(40個) 仕切板8枚 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
1個
12,100 税込13,310
翌々日出荷

材質ポリエステル毛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:47(W)×80(H)、小:27(W)×44(H) アズワン品番64-2280-41
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

EA812HH-1用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g アズワン品番65-2226-43
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

。測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。
仕様●仕様:EA770TB-11、-21用 ACアダプタ●サイズ:45×30×75(H)mm●重量(g):258●材質:プラスティック●ケーブル長:2.5m●100~240VAC/6.3VDC●AC電源 / 測定器内のバッテリー充電 アズワン品番65-9282-93
1台
11,000 税込12,100
8日以内出荷

1個(1個)
1,800 税込1,980
8日以内出荷

[EA628AC-11用]平行ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
材質塩化ビニール樹脂 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×40×410
1個(1個)
1,510 税込1,661
翌日出荷

直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-94
1台
3,060 税込3,366
8日以内出荷

用途交換用ミストパーツ(噴霧器) 材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20 適合品番EA897AP-1、-11
1個
439 税込483
3日以内出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用 エスコ品番EA991CY-22 材質スチール 寸法(mm)85×18×51(H) 対辺(mm)【グリースニップル】10・11 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

[EA628AC-11用]直角ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
材質塩化ビニール樹脂 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×410
1個(1個)
1,510 税込1,661
翌日出荷

全長(mm)120/325 セット内容11点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mm トレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

アダプタを取り付けたまま、スタッキング可能です。 ACアダプタなどを収納できます。
仕様EA954EE-1、11、-21用アダプタ受け 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300(W)×75(D)×48(H)mm
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

全長(mm)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA826VT-11~-14、-31~-34と一緒にご使用下さい。 アズワン品番64-2272-98
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-95
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
材質スチール 寸法(mm)Φ164×11(H) 質量(g)100 アズワン品番64-7990-25
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×440×11 仕様48溝付、アース端子付 適合EA506EX-2~-5用パネル エスコ品番EA506EX-0 材質スチール ねじ穴(Φmm)5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×440×11
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

容量(mL)11000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-18 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240 関連資料(0.12MB)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m 質量(kg)2.1 適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13 アズワン品番65-9285-96
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)11 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-40 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11 仕様乾燥剤、湿度計付 エスコ品番EA508TC-72 材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計 外寸(mm)306×486×138(H) 本体質量(kg)1.12 内寸(mm)251×403×100(H)
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

高さ(mm)8 直径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-11 材質ステンレス タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

仕様適用形状:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁) 材質サヤ:ABS樹脂、ロックベルト:ポリプロピレン 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×11×195 耐熱温度(℃)サヤ:70、ロックベルト:120 アズワン品番64-7944-73 適合寸法(mm)刃長:185以下、刃幅:40~50以下、先端厚:2.5以下、刃厚:4以下
1個
1,070 税込1,177
当日出荷


1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
1パック(2巻)ほか
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 接続口径(ダストバック接続口)30 質量(g)700(アクセサリー含む) 使用圧力(MPa)0.63~0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5 空気消費量(L/min)250 吸入口サイズRc(PT)1/4" ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース) アズワン品番65-2108-96 プラグの有無 使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚 容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4 質量(g)135 危険物の類別非危険物
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様●材質:リサイクルレザー、ポリエステル●カラー:ブラック●ベルト幅:50mm●サイズ(W×D×H):外寸/80×145×25mm内寸/70×130×11mm アズワン品番67-2997-18
1個
950 税込1,045
3日以内出荷

関連キーワード