カテゴリ

  • 厨房用品(15)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 八光電機(88)
  • 坂口電熱(42)
  • ヤガミ(40)
  • パール金属(26)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
  • タマハシ(20)
  • 和平フレイズ(19)
  • よこやま(14)
  • 杉山金属(13)
  • ウルシヤマ金属工業(12)
  • オーエムヒーター(12)
  • T-fal(ティファール)(10)
  • CoolHeat(10)
  • タフコ(9)
  • SUNWAVE(LIXIL)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • スケーター(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IH 200V」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
75,000税込82,500
1台
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
92,000税込101,200
1台
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
2.8L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) エスコ2.8L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)2.8直径(Φ)直径220mm深さ(mm)85mm
2.1L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) エスコ2.1L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)2.1直径(Φ)直径202mm深さ(mm)80mm
1.6L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) エスコ1.6L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)1.6直径(Φ)直径180mm深さ(mm)75mm
1.2L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) エスコ1.2L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)1.2直径(Φ)直径160mm深さ(mm)70mm
260mm グリル エスコ260mm グリルエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高いグリルです。 グリル内部のザラザラ加工により、 油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 山形に刻まれた溝が余分な油を落とします。
エスコ品番EA913VM-70寸法(mm)260材質/仕上鋳鉄/3層エマイユ加工質量(g)2670深さ(mm)30
230mm/2.3L 両手鍋(レッド) エスコ230mm/2.3L 両手鍋(レッド)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル容量(L)2.3エスコ品番EA913VM-68Aレッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
230mm/2.35L 両手鍋(ブラック) エスコ230mm/2.35L 両手鍋(ブラック)エスコ
29,000税込31,900
1個
8日以内出荷
電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
材質鋳鉄(3層エマイユ加工)容量(L)2.35エスコ品番EA913VM-66ブラック直径(Φmm)230×170質量(g)3250サイズ(cm)23深さ(mm)92
鍋 3点セット[IH対応] エスコ鍋 3点セット[IH対応]エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200V対応
材質(本体)18-10ステンレススチール材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチールエスコ品番EA913VM-40B直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
160mm/1.5L 片手鍋(ステンレス製) エスコ160mm/1.5L 片手鍋(ステンレス製)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)1.5適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-36B直径(Φmm)163材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1010サイズ(cm)16深さ(mm)75外寸(mm)175材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
240mm/6.0L 両手鍋(ステンレス製) エスコ240mm/6.0L 両手鍋(ステンレス製)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)6適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-29B直径(Φmm)240材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)2060サイズ(cm)24深さ(mm)138外寸(mm)255材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
200mm/3.0L 両手鍋(ステンレス製) エスコ200mm/3.0L 両手鍋(ステンレス製)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)3適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-28B直径(Φmm)202材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1410サイズ(cm)20深さ(mm)102外寸(mm)215材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) エスコ26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-24B直径(Φmm)264質量(g)1000深さ(mm)48外寸(mm)274材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) エスコ20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
16cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) エスコ16cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-22B直径(Φmm)163質量(g)530外寸(mm)174材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール