カテゴリ

  • 厨房用品(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • cotta(25)
  • アイメディア(21)
  • TKG(17)
  • ベストコ(17)
  • リブプラス(13)
  • フジノス(10)
  • THERMOS(サーモス)(9)
  • 仔犬印(本間製作所)(9)
  • 和平フレイズ(9)
  • VitaCraft(ビタクラフト)(6)
  • パール金属(5)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • STAUB(ストウブ)(5)
  • ワールドクリエイト(4)
  • 京セラ(3)
  • アーネスト(3)
  • 高木金属工業(3)
  • ワンステップ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IH焦げ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
71,800税込78,980
1台
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
深型フライパン(IH対応) エスコ深型フライパン(IH対応)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
グラニチウムコーティングと呼ばれる御影石を彷彿とさせる美しいコーティングのトリノシリーズ。金属ヘラも使用可能で機能性も兼ね備えています。 焦げつきにくさ、汚れ落ちの良さで使い勝手に優れています。
仕様●材質:アルミニウム●直径:240mm●深さ:60mmアズワン品番65-2240-43
260mm グリル エスコ260mm グリルエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高いグリルです。 グリル内部のザラザラ加工により、 油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 山形に刻まれた溝が余分な油を落とします。
エスコ品番EA913VM-70寸法(mm)260材質/仕上鋳鉄/3層エマイユ加工質量(g)2670深さ(mm)30
230mm/2.3L 両手鍋(レッド) エスコ230mm/2.3L 両手鍋(レッド)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル容量(L)2.3エスコ品番EA913VM-68Aレッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
230mm/2.35L 両手鍋(ブラック) エスコ230mm/2.35L 両手鍋(ブラック)エスコ
29,000税込31,900
1個
8日以内出荷
電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
材質鋳鉄(3層エマイユ加工)容量(L)2.35エスコ品番EA913VM-66ブラック直径(Φmm)230×170質量(g)3250サイズ(cm)23深さ(mm)92
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら