カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 機構部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(464)
  • Panasonic(パナソニック)(301)
  • SMC(232)
  • Puig (プーチ)(150)
  • RS PRO(145)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • IKO(日本トムソン)(104)
  • SKF(日本エスケイエフ)(90)
  • KHK(小原歯車工業)(72)
  • omron(オムロン)(67)
  • KTM(58)
  • SHIMANO(シマノ)(44)
  • サンエス(36)
  • TRUSCO(36)
  • 三菱電機(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • イマオコーポレーション(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 120」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-6Lねじ径M6
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)40ねじ穴間隔(mm)120
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-31寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM6x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
785税込864
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-51寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-30寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコM6 サクションホルダー(ボールジョイント付)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,590税込8,349
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー) エスコ165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
仕様ポケット材質:PVCサイズA6耐荷重(kg)0.3外寸(mm)165×120アズワン品番64-2264-82
M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-62
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×20
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-6
C120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3048エスコ品番EA967CR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C120シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1320型番C-120寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-50寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40ねじサイズM6
1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
137,300税込151,030
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数6設置寸法・奥行(mm)1687設置寸法・幅(mm)786型番CSD-150F踏ざん間隔(mm)250全高(m)2.16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219アズワン品番64-2275-11天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-620ねじの呼びM6
1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式) エスコ1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
246,200税込270,820
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120仕様手掛り棒付材質アルミ合金製段数6段折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ0.3-6.0N.m トルクドライバーセットエスコ
67,900税込74,690
1個
翌日出荷
種類セット品トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600最小目盛(cN・m)5/10/25主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VG-2
M4 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-120長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
5,810税込6,391
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)3.8全長(m)20外径×内径(Φmm)6×3.8最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)6使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-72
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-120ブルーケーブル長(m)20構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付) エスコ8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
8,500税込9,350
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XV-120
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
材質ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1192
スプリングワッシャー エスコスプリングワッシャーエスコ(5件のレビュー)
375税込413
1セット(120枚)
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
ドライバー (+ -) エスコドライバー (+ -)エスコ
14,000税込15,400
1セット
翌日出荷
8本組。セット内容: (+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm、・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm、・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm、(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm、・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm、・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160m、(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ディスプレイ+スタンドセット エスコディスプレイ+スタンドセットエスコ
115,000税込126,500
1セット
3日以内出荷
<ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
付属品【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品質量(kg)25、スタンド:14.2、ディスプレイ:10.8電源(V)AC100耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40、固定棚:5キャスター自在(ストッパー付)×4使用温度(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1113×700×2000~2100解像度3840×2160VESAマウント(mm)600×400以下使用湿度(%RH)10~80(結露のないこと)待機電力(W)0.5音声出力8W+8W入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA