種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-12
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1ダース(12双)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-12
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
材質ステンレス
寸法(mm)外径:75、線径1:0.35
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
二面幅(mm)12
エスコ品番EA684AS-12
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-123
長さ(m)1
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-122
長さ(m)1
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)2.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-124
長さ(m)1
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-121
長さ(m)1
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト
種類丸ベルト
材質ステンレス(18-8)
仕様フタ付、目盛付
エスコ品番EA508S-12
形状丸形
寸法(mm)Φ280×230
特性目盛付き
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体+フタ
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。
ハイス鋼で高耐久です
ノンコーティング
1枚刃
エスコ品番EA687AS-12
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12
全長(mm)100
車輪径(Φmm)30
質量(g)60
種類滑車
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)35
寸法L2(mm)67
寸法B2(mm)20
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~6
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
1個
¥74,700
税込¥82,170
翌日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20
材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン
仕様パッキン付
エスコ品番EA508AS-120
寸法(mm)383×203×400(H)
質量(g)970
ノズル長(mm)245
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:200kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-74
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。
高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
色ホワイト・ナチュラル
硬化時間(時間)約1(20℃)
エスコ品番EA934AS-12
耐熱温度(℃)90~100
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)約1(20℃)
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
1袋(2個)
¥680
税込¥748
当日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
多目的に使える丈夫な収納ケースです。
ゆとりのある内容量で、数多くのものを収納可能。
上蓋と本体はローラー付のパッチンにより、確実にロックされます。
積み重ね可能。
エスコ品番EA506LS-12
材質PP
質量(kg)3.18
外寸(mm)568×406×326
内寸(mm)499×347×300
コンテナ種類ベタ目
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-62
対辺(inch)5/8
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24
エスコ品番EA637GS-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)24
寸法D1(mm)14.2
適合ねじM12
1個
¥235
税込¥259
欠品中
全長(mm)365
質量(g)367
材質(刃)工具鋼
アズワン品番64-2218-38
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
エスコ品番EA944RS-12
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-12
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90
質量(g)750
取付場所壁面
曲面R(mm)600
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
EA815LS-1、-2用バイス
仕様●穴径:Φ8.5mm●ストローク:25~65mm●材質:SPCC
アズワン品番65-2228-56
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)280
質量(g)860
口幅(mm)78
アズワン品番64-2219-04
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
容量(mL)300
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径74×80
目盛単位(mL)50
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
全長(mm)500
幅(mm)50用
仕様マジックテープ止め
エスコ品番EA981CS-12
材質ナイロン
厚さ(mm)4
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ