カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,556)
  • 清水製作所[継手](248)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • イハラサイエンス(55)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(46)
  • フジトク(45)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • コノエ(34)
  • NSK(日本精工)(33)
  • マルゼン[厨房機器](32)
  • 岩田製作所(29)
  • BMW(29)
  • KTM(27)
  • THK(25)
  • メイキコウ(24)
  • SAMTEC(22)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
  • KHK(小原歯車工業)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS12」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/200本)エスコ
2,780税込3,058
1パック(200本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-12
3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄) エスコ3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)900エスコ品番EA980SS-12材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)線径(Φmm)3肉厚(mm)1.3
1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-120A
[EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-17
[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-16
1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-1.2A
12x610mm 316SS結束バンド エスコ12x610mm 316SS結束バンドエスコ
56,500税込62,150
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-610
12x150mm 316SS結束バンド エスコ12x150mm 316SS結束バンドエスコ
55,800税込61,380
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-150
12x450mm 316SS結束バンド エスコ12x450mm 316SS結束バンドエスコ
52,900税込58,190
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-450
12x300mm 316SS結束バンド エスコ12x300mm 316SS結束バンドエスコ
34,200税込37,620
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-300
12x225mm 316SS結束バンド エスコ12x225mm 316SS結束バンドエスコ
32,000税込35,200
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-225
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
10,000税込11,000
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
113,400税込124,740
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ二次元バーコードリーダー 卓上式エスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mmアズワン品番65-9282-14
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
284,800税込313,280
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80