カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(17)
  • 作業工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(134)
  • BEAMS(ビームス)(126)
  • コノエ(117)
  • 村部フランヂ(114)
  • ニムラ(93)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • カネソウ(76)
  • ハリケーン(73)
  • TRUSCO(67)
  • カワグレ(57)
  • 第一機材(55)
  • 岩田製作所(53)
  • RYOCO(菱高精機)(52)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • SMC(47)
  • TOZEN(トーゼン)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
大型機械の吊り下げ用に。垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
大型機械の吊り下げ用に。
材質スチール(SS400)質量(g)560ねじ径M22×35表面処理生地リング内径(Φmm)45リング線径(Φmm)18
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
260税込286
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
ファインUナット 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコファインUナット 軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。サイズM100ピッチ(mm)2呼び番号AN20
グレーチング(U字溝用) エスコグレーチング(U字溝用)エスコ
9,490税込10,439
1枚
翌日出荷
~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)【適合】195全長(mm)995適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
355税込391
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
グレーチング(U字溝用/細目) エスコグレーチング(U字溝用/細目)エスコ
7,360税込8,096
1枚
翌日出荷
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質スチール長さ(mm)【適合】997適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
2,330税込2,563
1セット
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M100軸受用アダプタナット、座金サイズM100
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
310税込341
1セット
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M20軸受用アダプタナット、座金サイズM20
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-68
真空計 エスコ真空計エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷から翌日出荷
種類真空計圧力レンジ(MPa)-0.1~0
250mm グレーチング開閉ハンドル エスコ250mm グレーチング開閉ハンドルエスコ
2,700税込2,970
1本
当日出荷
仕様持ち上げ能力:30kg材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5質量(g)390アズワン品番64-7990-81
M20 アイナット(鍛造) エスコM20 アイナット(鍛造)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
6- 27mm ホースクランプセット エスコ6- 27mm ホースクランプセットエスコ
4,560税込5,016
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-75ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
3.0Tonローラーシャックル エスコ3.0Tonローラーシャックルエスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)83使用荷重(t)3寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)72
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
46mm/590mm 片口ラチェットレンチ エスコ46mm/590mm 片口ラチェットレンチエスコ
19,500税込21,450
1本
当日出荷
仕様6ポイント片爪タイプ材質ハンドル:SS400爪:S45C厚さ(mm)65全長(mm)590質量(g)3400対辺(mm)46型番KS0046
7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
599税込659特価
1本
当日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)7.0軸長(mm)110ハンドル幅(mm)100
50mm/645mm 片口ラチェットレンチ エスコ50mm/645mm 片口ラチェットレンチエスコ
21,600税込23,760
1本
当日出荷
仕様6ポイント材質ハンドル:SS400爪:S45C厚さ(mm)65全長(mm)645質量(g)4000対辺(mm)50型番KS0050
9mm シンブル(スチール製) エスコ9mm シンブル(スチール製)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
用途被覆しないワイヤーロープ用エスコ品番EA638KB-9材質SS400相当品質量(g)50種類シンブル寸法L(mm)51寸法d(mm)9寸法D(mm)40表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)11寸法D1(mm)25適合ロープ径(Φmm)9
万能杭 エスコ万能杭エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。材質黒皮材(SS400)厚さ(mm)3寸法(mm)320×20×20
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)エスコ
3,320税込3,652
1本(1本)
翌日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)23フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
5.0Tonローラーシャックル エスコ5.0Tonローラーシャックルエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)100使用荷重(t)5寸法B(mm)64寸法D1(mm)32寸法D2(mm)91
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ エスコスチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズエスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
[180M] モーターベース エスコ[180M] モーターベースエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420わく番号180M
10x150mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ10x150mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
800税込880
1本
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)10軸長(mm)150ハンドル幅(mm)135
[132M] モーターベース エスコ[132M] モーターベースエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:216、F:178、BM:357、BN:310わく番号132M
M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM8x30mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
ねじサイズM8エスコ品番EA948BW-205材質スチール製(SS400)寸法A(mm)30寸法D(mm)12表面処理クロムメッキ寸法B(mm)18寸法C(mm)16
M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM5x20mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
ねじサイズM5エスコ品番EA948BW-203材質スチール製(SS400)寸法A(mm)20寸法D(mm)7.5表面処理クロムメッキ寸法B(mm)11.5寸法C(mm)10
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)エスコ
2,920税込3,212
1本(1本)
翌日出荷
1本吊。ラッチ無。
材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)24フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM10×18仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-4A寸法H(mm)95寸法d(mm)20寸法D(mm)28
アイナット (鍛造) エスコアイナット (鍛造)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
並目。日本製。
材質鉄(SS400)質量(g)1750ねじ径M30使用荷重(t)1.5内径(mm)60線径(mm)25
高ナット エスコ高ナットエスコ
440税込484
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。並目ねじ。ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
材質鉄 (SWCH・SS400・快削鋼)寸法(mm)【S】10【H】20質量(g)9.7ピッチ1六角対辺(mm)10適合ねじM6仕上ユニクロメッキ
全ねじボルト (鉄ユニクロ製) エスコ全ねじボルト (鉄ユニクロ製)エスコ
285税込314
1本
翌日出荷
全ねじボルト。
材質鉄 (ユニクロメッキ) 【SS400相当材】
[180L] モーターベース エスコ[180L] モーターベースエスコ
31,100税込34,210
1個
翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460わく番号180L
[160M] モーターベース エスコ[160M] モーターベースエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370わく番号160M
[112M] モーターベース エスコ[112M] モーターベースエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263わく番号112M
27x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ27x250mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
3,160税込3,476
1本
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)27軸長(mm)250ハンドル幅(mm)240
21x210mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ21x210mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)21軸長(mm)210ハンドル幅(mm)200