カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • 清水製作所[継手](246)
  • ノーブランド(90)
  • ハリケーン(77)
  • TRUSCO(67)
  • 岩田製作所(53)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • TOZEN(トーゼン)(45)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • カネソウ(41)
  • ナベヤ(40)
  • タカノ(40)
  • 信和自動車工業(40)
  • イマオコーポレーション(37)
  • 南国フレキ工業(30)
  • 日東工器(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
10,000税込11,000
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
355税込391
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
ファインUナット 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコファインUナット 軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。サイズM100ピッチ(mm)2呼び番号AN20
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
2,330税込2,563
1セット
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M100軸受用アダプタナット、座金サイズM100
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
310税込341
1セット
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M20軸受用アダプタナット、座金サイズM20
軸受ユニット用アダプタ エスコ軸受ユニット用アダプタエスコ
8,800税込9,680
1個
8日以内出荷
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)呼び番号H2322
5.0Tonローラーシャックル エスコ5.0Tonローラーシャックルエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)100使用荷重(t)5寸法B(mm)64寸法D1(mm)32寸法D2(mm)91
3.0Tonローラーシャックル エスコ3.0Tonローラーシャックルエスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)83使用荷重(t)3寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)72
万能杭 エスコ万能杭エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。材質黒皮材(SS400)厚さ(mm)3寸法(mm)320×20×20
75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-122形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)75寸法E(mm)30表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)72材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M12
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM8x30mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
ねじサイズM8エスコ品番EA948BW-205材質スチール製(SS400)寸法A(mm)30寸法D(mm)12表面処理クロムメッキ寸法B(mm)18寸法C(mm)16
M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM5x20mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
ねじサイズM5エスコ品番EA948BW-203材質スチール製(SS400)寸法A(mm)20寸法D(mm)7.5表面処理クロムメッキ寸法B(mm)11.5寸法C(mm)10
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM10×18仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-4A寸法H(mm)95寸法d(mm)20寸法D(mm)28
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM6×13仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A寸法H(mm)65寸法d(mm)13寸法D(mm)19
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M20 アイナット(鍛造) エスコM20 アイナット(鍛造)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
9mm シンブル(スチール製) エスコ9mm シンブル(スチール製)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
用途被覆しないワイヤーロープ用エスコ品番EA638KB-9材質SS400相当品質量(g)50種類シンブル寸法L(mm)51寸法d(mm)9寸法D(mm)40表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)11寸法D1(mm)25適合ロープ径(Φmm)9
真空計 エスコ真空計エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷から翌日出荷
種類真空計圧力レンジ(MPa)-0.1~0
M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)40表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)16.5寸法D(Φmm)33表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SS400
M5x25mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM5x25mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-1材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)25表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SS400
M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
M8x15mm ゴム 回転グリップ エスコM8x15mm ゴム 回転グリップエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM8×15mmエスコ品番EA948AR-22寸法H(mm)56.5寸法D(mm)35.5
M6x13mm ゴム 回転グリップ エスコM6x13mm ゴム 回転グリップエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA948AR-21寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28
M10x18mm ゴム 回転グリップ エスコM10x18mm ゴム 回転グリップエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM10×18mmエスコ品番EA948AR-23寸法H(mm)72寸法D(mm)45
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ[HSSE]ポイントタップ(J形)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ[ステンレス製]アジャスト脚エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500