カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,427)
  • 物流用品(951)
  • 機構部品(940)
  • 配管・水廻り設備部材(548)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(478)
  • 建築金物(217)
  • 作業工具(168)
  • 測定用品(116)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(100)
  • 電気材料(86)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 厨房用品(51)
  • メカニカル部品(47)
  • 空調・電設資材(26)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 防犯用品(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 制御機器(19)
  • 安全標識(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 保管用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 溶接用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 日用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(243)
  • 大阪魂(4,799)
  • SUS(エスユーエス)(4,430)
  • SMC(3,681)
  • コンサス(2,251)
  • メディアカバーマーケット(2,202)
  • マルゼン[厨房機器](1,967)
  • 水本機械製作所(1,682)
  • アズワン(1,460)
  • ERECTA(エレクター)(1,419)
  • TRUSCO(1,330)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,292)
  • ノーブランド(1,054)
  • LAMP(スガツネ工業)(995)
  • トヨタ(995)
  • TKG(828)
  • SUGICO(スギコ)(737)
  • イマオコーポレーション(702)
  • 東京発条製作所(678)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
5,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ナット(SUS304) エスコ接続ナット(SUS304)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-41材質(本体)SUS303(SUS304相当品)
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
電極棒(SUS316) エスコ電極棒(SUS316)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-32材質(本体)SS316全長(m)1ねじサイズM6
一槽シンク(SUS430) エスコ一槽シンク(SUS430)エスコ
36,200税込39,820
1台
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。 日本製
ユニバーサルスイベルシャックル(SUS製) エスコユニバーサルスイベルシャックル(SUS製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質ステンレス
ロックナット(SUS316) エスコロックナット(SUS316)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-47
結束バンド (SUS304) エスコ結束バンド (SUS304)エスコ
1,220税込1,342
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
結束バンド (SUS304) エスコ結束バンド (SUS304)エスコ
20,700税込22,770
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。
材質SUS304幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)260直径(Φcm)最大:69使用荷重(kg)90
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
2,040税込2,244
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
電極棒セット(SUS304) エスコ電極棒セット(SUS304)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-21セット内容電極棒×1、接続ナット×1、ロックナット×2材質(本体)SS304
二槽シンク(SUS430) エスコ二槽シンク(SUS430)エスコ
97,300税込107,030
1台
当日出荷
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。 日本製
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
565税込622
1袋(10本)
翌日出荷から7日以内出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
水中ポンプ(フロート式/SUS) エスコ水中ポンプ(フロート式/SUS)エスコ
156,000税込171,600
1台
翌日出荷
フロート式自動運転型 オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可)質量(kg)11寸法(Φ×高さH)(mm)180×366アズワン品番64-2206-50
電極棒セット(SUS316) エスコ電極棒セット(SUS316)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-22
アジャストベース (SUS/首振) エスコアジャストベース (SUS/首振)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
首振り機構(約10°)。
質量(g)26耐荷重(kg)120材質(ねじ部)スチールベース寸法(mm)Φ25×13材質(カバー)ステンレス材質(底部)ポリプロピレンねじサイズW5/16×27mm
結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ結束バンド (SUS316/コーティング)エスコ
1,070税込1,177
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
材質SUS316厚さ(mm)0.25
一槽水切シンク(簡易型/SUS) エスコ一槽水切シンク(簡易型/SUS)エスコ
25,900税込28,490
1台
当日出荷
アイボルト(ステンレス製/SUS316) エスコアイボルト(ステンレス製/SUS316)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm エスコパイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mmエスコ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316寸法A(mm)25角度(°)60寸法X(mm)55寸法Z(mm)33寸法Y(mm)64適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番65-2285-79
一槽キャビネットシンク(SUS430) エスコ一槽キャビネットシンク(SUS430)エスコ
75,900税込83,490
1台
当日出荷
日本製
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
940税込1,034特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ)エスコ
3,860税込4,246
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)272材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)エスコ
4,960税込5,456
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) エスコロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)エスコ
58,700税込64,570
1個
翌日出荷
スイベル式(360°回転) ベケット付 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kgアズワン品番65-2313-73
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) エスコロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)エスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kgアズワン品番65-2313-72
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ロングビッグアイボルト (SUS/鍛造) エスコロングビッグアイボルト (SUS/鍛造)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品六角ナット×1、丸ワッシャー×1材質SUS304
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD食付2.5P
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)エスコ
5,240税込5,764
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)372材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL エスコ焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mLエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
注意/焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
淡黄色質量(g)385使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで内容量(mL)400寸法(Φ×mm)66×205アズワン品番65-2242-75危険物の類別非危険物
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
32,700税込35,970
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(SUS用) エスコM3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(SUS用)エスコ
29,700税込32,670
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DT-6
509kg  ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
5,650税込6,215
1個(1個)
翌日出荷
ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)509端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)エスコ
4,060税込4,466
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
一槽水切シンク(左水槽/SUS430 エスコ一槽水切シンク(左水槽/SUS430エスコ(1件のレビュー)
50,300税込55,330
1台
当日出荷
日本製 左シンクタイプ
1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS) エスコ丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。
材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
...