カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(210)
  • SMC(125)
  • アカギ(100)
  • ミツビシ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • ニッサン(56)
  • 日東工業(53)
  • 三菱ふそう(38)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • 三菱電機(26)
  • BOURNS(26)
  • トヨタ(25)
  • 河村電器産業(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SAMTEC(21)
  • スバル(20)
  • ケナメタル(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-103」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折畳ロングペンチ エスコ折畳ロングペンチエスコ
10,500税込11,550
1台(1台)
翌日出荷
材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ エスコグリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,140税込1,254
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
880税込968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコオフィスチェスト EA954JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1台
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kgアズワン品番65-9328-51
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-08
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
10,800税込11,880
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-76
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
15,000税込16,500
1袋(5本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
タガネドライバー エスコタガネドライバーエスコ
4,430税込4,873
1本
翌日出荷
ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)275刃幅(mm)10
作業台用蹴り止め(1000mm幅) エスコ作業台用蹴り止め(1000mm幅)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50質量(g)850正面幅(mm)1000
チェザー エスコチェザーエスコ
4,790税込5,269
1ケース
翌日出荷
適合機種EA350EB-3Aサイズ3/8”入数(個)4
ホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用] エスコホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用]エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途SDSプラスの電動工具用材質鋼材質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×180シャンク形状SDSプラスアズワン品番65-2230-30
[+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズエスコ
600税込660
1個
3日以内出荷
EA611AX-9と組み合わせて使用すると、2段階のトーション効果でビットの耐久性がさらにアップします。
全長(mm)50溝長(mm)約6寸法(inch)【六角シャンク】1/4
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
手袋 合成革/カモフラージュ [LL] エスコ手袋 合成革/カモフラージュ [LL]エスコ
2,530税込2,783
1双
翌日出荷
エスコオリジナル商品
材質合皮、ポリエステルメッシュ厚さ(mm)1.4カモフラージュサイズLL入数(双)1全長(cm)約23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22アズワン品番65-2115-71袖口仕様マジック
トラックレール スチール エスコトラックレール スチールエスコ
4,570税込5,027
1本
翌日出荷から翌々日出荷
LED電球 AC100V EA758XAシリーズ エスコLED電球 AC100V EA758XAシリーズエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100定格寿命(時間)40000
[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300ガス容量(g)【充填ガス】約7
キャスターセット(簡易型シンク・作業台用) エスコキャスターセット(簡易型シンク・作業台用)エスコ
4,120税込4,532
1セット
8日以内出荷
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製
アズワン品番65-2311-40車輪タイプ双輪
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
32,700税込35,970
1台
翌日出荷から7日以内出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
角型ハンドル(ステンレス製) エスコ角型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
マグネットクリップ(ワイド型) エスコマグネットクリップ(ワイド型)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド
仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mmアズワン品番65-2193-15
自在キャスター(EA520HA-3用) エスコ自在キャスター(EA520HA-3用)エスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
EA520HA-3用
仕様●サイズ:127×31mm●入数:1個アズワン品番65-2136-04
240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃) エスコ240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃)エスコ
11,500税込12,650
1本
当日出荷
仕様両刃何度でも研げる全長(mm)1380刃長(mm)240柄長さ(mm)1200材質(刃)刃物用鋼(安来鋼白紙2号)アズワン品番64-7906-69
1800x400x1800mm パーテーション(3連) エスコ1800x400x1800mm パーテーション(3連)エスコ
77,100税込84,810
1個
当日出荷
仕様3連タイプのパーテーションです。材質フレーム:スチール製パネル:ポリカーボネートキャスター:ポリプロピレン連結部分:ABS樹脂寸法(mm)1800(W)×400(D)×1800(H)質量(kg)16.7キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4型番SPT-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1面)581×20×1722
75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)106取付ピッチA×B(mm)103×52プレート寸法X×Y(mm)123×72アズワン品番64-7986-42
1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)エスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品ハンドル幅(mm)77アズワン品番64-7871-97
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-03ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-49ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
G 1/4"xG 1/4" ニップル エスコG 1/4"xG 1/4" ニップルエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-10
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
240税込264
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-72タケノコ径(Φmm)7
紙パック・防臭・シャッター付(パナソニック用・5枚) エスコ紙パック・防臭・シャッター付(パナソニック用・5枚)エスコ
1,390税込1,529
1パック
翌日出荷
入数5枚
# 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 40/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒アルミニウムオキサイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラスアズワン品番64-2269-90入数1枚
50x50mm 粘着メモ(90枚x20個) エスコ50x50mm 粘着メモ(90枚x20個)エスコ
4,360税込4,796
1箱
翌日出荷
寸法(mm)50×50オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ入数20個
A4/E型 クリップボード(グリーン) エスコA4/E型 クリップボード(グリーン)エスコ
790税込869
1枚
翌日出荷
材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190アズワン品番64-2264-22収納枚数(枚)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら