カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アカギ(99)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • 日東工業(21)
  • ケナメタル(19)
  • テンパール工業(19)
  • 椿本バルクシステム(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • ノーブランド(16)
  • BOURNS(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • 旭産業(点検窓)(11)
  • 旭精工(9)
  • コガネイ(9)
  • サンドビック(9)
  • 河村電器産業(9)
  • 大菱計器製作所(8)
  • ネグロス電工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-103」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,140税込1,254
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
作業台用蹴り止め(1000mm幅) エスコ作業台用蹴り止め(1000mm幅)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50質量(g)850正面幅(mm)1000
チェザー エスコチェザーエスコ
4,790税込5,269
1ケース
翌日出荷
適合機種EA350EB-3Aサイズ3/8”入数(個)4
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナ エスコ3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)34.9サイズ1/2”差込角(inch)3/8”外径(mm)24.6
墨つぼ用つぼ綿 エスコ墨つぼ用つぼ綿エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
仕様EA581DA-7用替つぼ綿
R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコR3/8"x10mm ロータリーストレートユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425MA-103
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-103ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ3/8
10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂) エスコ10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ3/8エスコ品番EA425HA-103チューブサイズ(mm)10
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
真空計(ボールバルブ付) エスコ真空計(ボールバルブ付)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA103EB
バキュームゲージ(ホース付) エスコバキュームゲージ(ホース付)エスコ
9,090税込9,999
1個
翌日出荷
エスコ品番EA103E-2
JIS安全標識板[消火栓←] エスコJIS安全標識板[消火栓←]エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
文字内容消火栓(←)取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-103A厚さ(mm)1寸法(mm)225×300取付穴Φ3mm×4箇所
1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)1300耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
19x100mm フラット型連結金具(スチール製) エスコ19x100mm フラット型連結金具(スチール製)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-103A
20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
935税込1,029
1組(2個組)
予約販売
(-)ナベ頭小ねじ(ステンレス) エスコ(-)ナベ頭小ねじ(ステンレス)エスコ(9件のレビュー)
485税込534
1袋(10本)
翌日出荷
頭部形状(-)ナベ頭材質ステンレス(SUS XM-7)
W3/16x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコW3/16x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
375税込413
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径W3/16長さ(mm)16頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-103A
W 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコW 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-103A
M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
785税込864
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
10.3x133mm ドリルビット(HSS) エスコ10.3x133mm ドリルビット(HSS)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.3
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) エスコ0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121アズワン品番64-7920-62入数1本繰り返し・詰め替え対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) エスコ0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
12桁 デスク型計算機 エスコ12桁 デスク型計算機エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-103寸法(mm)122.5×177.5×32.7質量(g)195電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-103全長(mm)175材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)8種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)50線径(Φmm)2使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7参考使用荷重(kN)0.59
1.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ1.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SA-103
1/4"sqx 1/4" ソケット エスコ1/4"sqx 1/4" ソケットエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618VA-103
13/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル エスコ13/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングルエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615A-103商品構成単品
7/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ7/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614WA-103
5/64"x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ5/64"x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6エスコ品番EA573LA-103先端形状ボールポイント
Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング エスコRc 1/8”xR 3/8” ブッシングエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-103A
銅板 エスコ銅板エスコ(2件のレビュー)
75,400税込82,940
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
シート接続ひも エスコシート接続ひもエスコ
550税込605
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600材質ポリプロピレン厚さ(mm)約1太さ(mm)約7
10mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ10mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT
10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。