カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 電動工具(21)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 電気材料(11)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(542)
  • SMC(498)
  • MAZDA(マツダ)(280)
  • Panasonic(パナソニック)(211)
  • エレコム(129)
  • RS PRO(113)
  • コガネイ(63)
  • CKD(56)
  • 大和電器(56)
  • Anker(アンカー)(47)
  • アメリカン電機(44)
  • ノーリツ(44)
  • カシムラ(43)
  • omron(オムロン)(40)
  • サンワサプライ(40)
  • アズワン(37)
  • VISHAY(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-15a」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA940MM-11A~15A用] 端子カバー エスコ[EA940MM-11A~15A用] 端子カバーエスコ
495税込545
1個(2個)
翌日出荷
EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個アズワン品番65-2255-18
リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコリード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
JIS安全ステッカー(ゴーグル着用) エスコJIS安全ステッカー(ゴーグル着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-06
ネームタグ エスコネームタグエスコ
460税込506
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
材質塩化ビニール寸法(mm)27×52寸法(縦×横)(mm)52×27入数(個)10
125V/20A 埋込コンセント(15A・20A兼用) エスコ125V/20A 埋込コンセント(15A・20A兼用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-131コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
42x13x57mm 歩数計 エスコ42x13x57mm 歩数計エスコ(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ブルー仕様【歩数】0~99999歩付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書エスコ品番EA791A-15A質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
3,610税込3,971
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷から8日以内出荷
385mm/43mm モンキーレンチ エスコ385mm/43mm モンキーレンチエスコ
10,200税込11,220
1丁
翌日出荷
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
530x366x322mm/50.4L 折畳コンテナ(窓開・青/5個 エスコ530x366x322mm/50.4L 折畳コンテナ(窓開・青/5個エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能) 積み重ね可能。
フタの有無なし適合ふた: EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-15A材質PP寸法(mm)530×366×322スタッキング
12.6-15.4mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ12.6-15.4mm 自在ケーブルクランプ( 10個)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-15A
シューズカバー(使い捨て) エスコシューズカバー(使い捨て)エスコ
3,000税込3,300
1箱(50足)
翌日出荷
15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
Rp1・1/2”ソケット(ステンレス製) エスコRp1・1/2”ソケット(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AA-15A
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷から11日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1.5フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
フレキシブルシャフト エスコフレキシブルシャフトエスコ
122,000税込134,200
1本
翌日出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。接続ねじ(inch)1/4”-28長さ(m)13.7外径(Φmm)コアー:7.9適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4ホース外径(Φmm)青:13
AC100V/15A 安全ブレーカー エスコAC100V/15A 安全ブレーカーエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
(EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ(EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃エスコ
14,400税込15,840
1組
翌日出荷
アズワン品番64-2232-61
100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用) エスコ100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
用途EA991AA-1.5用蓋エスコ品番EA991AA-1.5A材質ポリエチレン
絶縁片口スパナ エスコ絶縁片口スパナエスコ
4,570税込5,027
1本
翌日出荷
1,000V絶縁。15°オフセット。
6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3長さ(mm)1500外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TA-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
87,400税込96,140
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-15Aテープ厚さ(mm)0.08
15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-6
15A・20A ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(シリコン製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-306
15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-106
15A・20A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-206
15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-406
1000x5000mm 耐炎・耐熱シート エスコ1000x5000mm 耐炎・耐熱シートエスコ
40,400税込44,440
1枚
7日以内出荷
仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.7アズワン品番64-2205-82
平型ヒューズセット エスコ平型ヒューズセットエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BY-206
15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BY-6
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
4,460税込4,906
1セット
翌日出荷
セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。
寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
自動車用低背ヒューズセット エスコ自動車用低背ヒューズセットエスコ
5,480税込6,028
1セット
翌日出荷
セット内容:2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A。各10個入り。
寸法(mm)8.7×10.9
平型ミニヒューズセット エスコ平型ミニヒューズセットエスコ
5,030税込5,533
1セット
翌日出荷
セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
自動車用ショート管ヒューズセット エスコ自動車用ショート管ヒューズセットエスコ
2,420税込2,662
1箱
翌日出荷
セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
6,990税込7,689
1セット
欠品中
セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。