プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。
材質ポリアセタール樹脂
タイプサイドリリースタイプ
外寸(mm)28×48
適合バンド幅(mm)20
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
エスコ品番EA949NA-320
長さ(mm)20
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:100 D:215 B:47
アズワン品番64-7970-30
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
1本
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VA-320
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1袋(8個)
¥780
税込¥858
3日以内出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5
質量(kg)2.2
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-17
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
粒度320
エスコ品番EA162KT-320A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
粒度320
エスコ品番EA162KS-320A
外径(Φmm)50
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-320A
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-65
質量(kg)4.6
全長(m)3
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-66
質量(kg)5.7
長さ(m)4
全長(m)4
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-63
質量(kg)3.6
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×681●引出し:A4浅型8段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:260×365×55mm●重量:4.5kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
アズワン品番65-9328-50
1台
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-67
質量(kg)6.8
全長(m)5
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-68
質量(kg)7.9
全長(m)6
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-64
質量(kg)4.1
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-61
質量(kg)2.5
長さ(m)1
全長(m)1
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-62
質量(kg)3.0
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-320A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-80
ねじ径Rc2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-76
ねじ径Rc2”
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-89
ねじ径Rc2”×2”
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)57
アズワン品番64-7854-98
ねじ径Rc2”
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)35
アズワン品番64-7854-58
ねじ径Rc2”
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)41
対辺(mm)32
アズワン品番64-7854-69
ねじ径R2”
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-97
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-77
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
仕様静電+防虫仕様
材質塩化ビニール
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色イエロー
質量(g)16000
長さ(m)30
アズワン品番64-2275-62
使用期限6カ月
1巻
¥45,600
税込¥50,160
当日出荷
防雨型・防塵型、三相200V
アース・過負荷漏電保護兼用
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm
アズワン品番65-2228-01
1個
¥88,500
税込¥97,350
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)65
対辺(mm)92.5
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-44
ねじ径Rc2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ