「a-38」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA951EA-389A
厚さ(mm)2
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
エスコ品番EA628RA-38
材質プラスチック
寸法(mm)47×85×13
タイプサイドリリース
適合バンド幅(mm)38
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
口金E10
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-38
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)5
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
色透明
エスコ品番EA911BA-38
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-80
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
PP合成紙ステッカー。通常のものより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。英文字入。
寸法(mm)450×300×0.35
材質ラミPET
寸法(mm)Φ50×2
色緑
取付穴径(Φmm)4
関連資料SDS日本語(0.51MB)
1枚
¥450
税込¥495
翌日出荷
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)21~38
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-38
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-38
全長(mm)215~230
種類刷毛
サイズ(号)10・20・30
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途油性用・ニス用・水性用
毛色白色
刷毛幅(mm)30・55・84
1セット
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
切断能力(mm)11
エスコ品番EA545KA-38
全長(mm)950
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
一面のみ窓が開きます。
片短側面に中折れ式の扉が付いているので、段積み状態でも内容物の出し入れが可能です。
積み重ね可能。
フタの有無なし
適合ふた: EA506AA-53(別売)
エスコ品番EA506AA-38
材質本体:ポリプロピレン、側面扉:ポリカーボネート
扉寸法(縦×横)(mm)209×340
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)327
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
寸法(mm)38
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)38
全長(mm)430
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
セット商品数38点
仕様(1/4”)ビットホルダー
トレー寸法(mm)175×350×45(H)mm
1個
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.8
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
全長(mm)57
対辺(mm)38
外径(Φmm)54.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-83
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途重荷重用
寸法AM16
エスコ品番EA948DA-38
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)10
寸法C(mm)33
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
仕様ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)
施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ