カテゴリ

  • 機構部品(660)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
  • 配管・水廻り設備部材(339)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 作業工具(28)
  • 物流用品(26)
  • メカニカル部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 梱包用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全保護具(8)
  • 制御機器(7)
  • 安全標識(7)
  • 測定用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,176)
  • SUS(エスユーエス)(790)
  • SMC(628)
  • BIGM(丸山製作所)(383)
  • ミツビシ(238)
  • ニッサン(227)
  • トヨタ(172)
  • X.A.M(161)
  • スバル(156)
  • スズキ(148)
  • カワムラサイクル(106)
  • ホンダ(95)
  • ワルター(78)
  • 新ダイワ(74)
  • タイテックス(74)
  • MSTコーポレーション(57)
  • INAX(LIXIL)(46)
  • 三菱電機(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-42」の検索結果

1,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA995A-42用]フタ エスコ[EA995A-42用]フタエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
用途EA995A-42、-48用ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995A-42F質量(g)約407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×280×148商品タイプフタ
ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコノズル(EA991HB-2A,-42用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
5,050税込5,555
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
200税込220
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
R 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-42適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4
P-10A  オーリング (高圧用) エスコP-10A オーリング (高圧用)エスコ(6件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
4mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ4mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質SUS316エスコ品番EA425DA-42形状ハーフユニオン穴径(Φmm)2.5(最小)使用温度範囲(℃)-15~120寸法L(mm)19.5対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法B(mm)15チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/4inchPT使用流体空気
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ エスコゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBRアズワン品番65-9254-17関連資料(0.06MB)
4mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂) エスコ4mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ1/4エスコ品番EA425HA-42チューブサイズ(mm)4
42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
外径(Φmm)65材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-42軸径(Φmm)42厚さ(mm)12適合温度(℃)-25~120
P- 6   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 6 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-6
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
265税込292特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコΦ1/4"-5/8" オーリングセットエスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
P- 8   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-8内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
希釈目盛り付スプレー(泡タイプ) エスコ希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)エスコ(5件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA115MA-42タイプ泡状タンク寸法(mm)70×98×210危険物の類別非危険物
P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
P-16   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-16機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-16
8 mm リング玉(2個) エスコ8 mm リング玉(2個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-8使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水・油ねじサイズ-
P- 9   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-9内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
1/8" シールワッシャー(10個) エスコ1/8" シールワッシャー(10個)エスコ
405税込446
1個
当日出荷
外径(Φmm)15.88材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-1厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/8”
P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスココントロール銅管用塩ビキャップ(10個)エスコ
920税込1,012
1パック(10個)
当日出荷
ゴム平パッキンセット(10サイズ) エスコゴム平パッキンセット(10サイズ)エスコ
17,400税込19,140
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423P
6mm(1/8") リング玉(2個) エスコ6mm(1/8") リング玉(2個)エスコ
80税込88
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水・油ねじサイズ1/8"
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
M12 シールワッシャー (10個) エスコM12 シールワッシャー (10個)エスコ(4件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
外径(Φmm)18材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-12厚さ(mm)1.5ボルトM12
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
M8 シールワッシャー (10個) エスコM8 シールワッシャー (10個)エスコ(3件のレビュー)
655税込721
1セット(10個)
当日出荷
外径(Φmm)14材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-8厚さ(mm)1ボルトM8
P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-5内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
P- 7   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-7機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-7
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/インチサイズ)エスコ(2件のレビュー)
4,300税込4,730
1セット
欠品中
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
3/8" シールワッシャー(10個) エスコ3/8" シールワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
外径(Φmm)23.80材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-3厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”
1/4" シールワッシャー(10個) エスコ1/4" シールワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
外径(Φmm)20.57材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-2厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/4”
R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
...