2,156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC/PE/紙 質量(g)14(1本) 本体寸法(mm)375×9.8×3(H) パッケージサイズ(mm)385×40×7(H) アズワン品番64-2264-86 入数4本
1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙) アズワン品番65-2189-73
1冊
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:110mm変流比:10:1、100:1 付属品キャリングケース 寸法(mm)194(W)×52(D)×341.5(H) 測定範囲(A)30/3000 アズワン品番64-7909-56 ケーブル長(cm)50 最大クランプ寸法(mm)108×128
1個
83,500 税込91,850
翌日出荷

面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙) アズワン品番65-2189-72
1冊
2,200 税込2,420
当日出荷

仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm)255 質量(kg)2.15 適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。 適合R134a・R404A・R407C・R410A 仕様逆流防止方式(自動シャット式) エスコ品番EA112X-10 寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H) 接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 電源(V)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
605 税込666
当日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-131 コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
360 税込396
翌日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

適合本体EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用 材質ポリプロピレン クリア 質量(g)158 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×204×28
1個(1個)ほか
330 税込363
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
665 税込732
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA928AB-37A用~-39Aドライシート 凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとる。
仕様●メーカー:花王プロフェショナル●商品名:クイックルワイパーワイド 立体吸着ドライシート業務用●パッケージサイズ:275(W)×205(D)×100(H)mm●シートサイズ:540×205mm●入数:50枚●重量:324g アズワン品番67-4721-90
1ケース(50枚)
2,220 税込2,442
翌々日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

エスコ品番EA758ZP セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本) 種類銅つめ付ヒューズセット 定格電圧(V)250
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用 セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本) 定格電圧(V)250 アズワン品番65-2178-98
1セット
9,230 税込10,153
翌日出荷

1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600 アズワン品番65-2108-97
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-132 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個 アズワン品番65-2255-19
1個(2個)
425 税込468
翌日出荷

EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個 アズワン品番65-2255-18
1個(2個)
425 税込468
翌日出荷

可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本) アズワン品番65-2178-99
1セット
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1組
9,280 税込10,208
翌日出荷

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

付属品セットアップCD-ROM/、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)約2.5 消費電力(W)プリント時:約10、待機時:約1.2 電源AC100V(50/60Hz) 最大解像度4800(横)×1200(縦) インク4色
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び32:40A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-40
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプスペア ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン エスコ品番EA928CC-30 質量(g)181 奥行(mm)55 毛丈(mm)30 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷