「a-103」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)22
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZA-103
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形B
溝数2
仕様2本溝
エスコ品番EA968A-103
形状41U
外径(Φmm)147
適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)140
1個
¥9,480
税込¥10,428
3日以内出荷
EA611AX-9と組み合わせて使用すると、2段階のトーション効果でビットの耐久性がさらにアップします。
全長(mm)50
溝長(mm)約6
寸法(inch)【六角シャンク】1/4
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
刃幅(mm)10
1本
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA425JA-103
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)10
ねじサイズ3/8
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.3
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-103
全長(mm)175
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)8
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)50
線径(Φmm)2
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)20
寸法B(mm)7
参考使用荷重(kN)0.59
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
仕様両刃何度でも研げる
全長(mm)1380
刃長(mm)240
柄長さ(mm)1200
材質(刃)刃物用鋼(安来鋼白紙2号)
アズワン品番64-7906-69
1本
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
仕様3連タイプのパーテーションです。
材質フレーム:スチール製パネル:ポリカーボネートキャスター:ポリプロピレン連結部分:ABS樹脂
寸法(mm)1800(W)×400(D)×1800(H)
質量(kg)16.7
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4
型番SPT-3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1面)581×20×1722
1個
¥83,300
税込¥91,630
当日出荷
寸法(mm)L:60 H:37 D:70
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-49
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
セット内容ソケット:8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm、ラチェットレンチ 全長:245mm、スピンナーハンドル 全長:250mm
材質ステンレス
ケース寸法(mm)350×250×80
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-2251-57
1個
¥84,100
税込¥92,510
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
Gねじ3/8”
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
エスコ品番EA425MA-103
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
。材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-76
1巻
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50
質量(g)850
正面幅(mm)1000
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)360
頭径(Φmm)35
頭質量(g)1400
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ3/8
エスコ品番EA425HA-103
チューブサイズ(mm)10
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-103
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ3/8inchPT
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
寸法(mm)50×50
色オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ
入数20個
1箱
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
材質再生ABS樹脂
寸法(mm)323×234
色緑
サイズA4
質量(g)190
アズワン品番64-2264-22
収納枚数(枚)30
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA618VA-103
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3
適合ねじサイズ(止ねじ)#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6
エスコ品番EA573LA-103
先端形状ボールポイント
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
アズワン品番65-9328-51
1台
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-14
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ