1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮
アズワン品番68-1810-53
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
1袋(10個)
¥780
税込¥858
3日以内出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:80、D:170、B:39
アズワン品番64-7970-26
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)42
対辺(mm)23
アズワン品番64-7852-78
ねじ径R1/2”
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)16
対辺(mm)7
アズワン品番64-7854-61
ねじ径R1/8”
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)34
対辺(mm)14
アズワン品番64-7854-47
ねじ径R1/4”
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)47
対辺(mm)28
アズワン品番64-7852-79
ねじ径R3/4”
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)36
対辺(mm)19
アズワン品番64-7854-48
ねじ径R3/8”
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付
アズワン品番65-9286-16
1台
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)52
対辺(mm)36
アズワン品番64-7852-80
ねじ径R1”
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)35
アズワン品番64-7854-58
ねじ径Rc2”
1個
¥2,660
税込¥2,926
8日以内出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)56
対辺(mm)45
アズワン品番64-7852-81
ねじ径R1・1/4”
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)17.5
アズワン品番64-7854-52
ねじ径Rc3/8”
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)28
対辺(mm)11
アズワン品番64-7854-46
ねじ径R1/8”
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)51.5
対辺(mm)59
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-41
ねじ径Rc1”
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
寸法(mm)L:44 H:29 D:40
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-65
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
耐食性・耐久性に優れています。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。色の違いによってサイズの選別が容易です。
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途水
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR
温度(℃)95まで
最大使用圧力(MPa)1.6
サイズ(mm)24×49
適合ホースサイズ(mm)内径:16
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)50
アズワン品番64-7851-65
ねじ径Rc2”
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)40
アズワン品番64-7851-64
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)32
アズワン品番64-7851-63
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
アズワン品番64-7851-61
ねじ径Rc3/4”
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)27
アズワン品番64-7854-55
ねじ径Rc1”
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)30.5
アズワン品番64-7854-57
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)30
アズワン品番64-7854-56
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)23
アズワン品番64-7854-54
ねじ径Rc3/4”
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)21.5
アズワン品番64-7854-53
ねじ径Rc1/2”
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)38
アズワン品番64-7854-59
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-90
ねじ径Rc2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-87
ねじ径Rc1”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-85
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ