カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 機構部品(43)
  • 空調・電設資材(24)
  • 作業工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 物流用品(17)
  • 制御機器(13)
  • 建築金物(13)
  • 安全保護具(13)
  • 家電(10)
  • 研磨材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(75)
  • コガネイ(978)
  • BIGM(丸山製作所)(634)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • KITZ(キッツ)(278)
  • ベン(253)
  • リケン(240)
  • 桑名金属工業(232)
  • CKD(223)
  • ホンダ(223)
  • 岩崎製作所(223)
  • KHK(小原歯車工業)(218)
  • 黒田精工(204)
  • シロクマ(188)
  • アカギ(182)
  • テンパール工業(168)
  • RS PRO(167)
  • イマオコーポレーション(149)
  • X.A.M(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
2,900税込3,190
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
保護めがね(超強力曇り止め) エスコ保護めがね(超強力曇り止め)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコドライブレコーダー(フォークリフト用)エスコ
61,000税込67,100
1セット
8日以内出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
39,300税込43,230
1セット
翌日出荷
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット質量(kg)1.8質量(g)1040回転数(min-1[r.p.m])2800~10000電源100V・1050W・12Aコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15最大出力1600Wスピンドル径M10×1.5サイズ(mm)309×56×60(H)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
チャンネル エスコチャンネルエスコ
12,100税込13,310
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
ステンレス線(5kg) エスコステンレス線(5kg)エスコ
11,900税込13,090
1巻
翌日出荷
材質SUS304質量(kg)5
シュレッダー エスコシュレッダーエスコ
7,780税込8,558
1台
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約64(無負荷時)細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)156サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)細断形状マイクロカット関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.6MB)待機電力(W)0.6
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
7,680税込8,448
1巻
翌日出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ鋼管用Uボルト[ステンレス]エスコ
3,350税込3,685
1個(5個)
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
[TORX]T型ドライバー エスコ[TORX]T型ドライバーエスコ
5,530税込6,083
1本
翌日出荷
力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
TORXドライバー(ステンレス製) エスコTORXドライバー(ステンレス製)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
戸当り エスコ戸当りエスコ
400税込440
1個(2個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
(HFO1234yf)クイックジョイント エスコ(HFO1234yf)クイックジョイントエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
接続高圧側ホース接続M12×P1.5。
危険物の類別非危険物
(HFO1234yf)クイックジョイント エスコ(HFO1234yf)クイックジョイントエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
接続低圧側ホース接続M12×P1.5。
危険物の類別非危険物
T型アクセスバルブ(フレアータイプ) エスコT型アクセスバルブ(フレアータイプ)エスコ
11,800税込12,980
1ケース(3個)
翌日出荷
コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製) エスコ40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)A:40mm B:31mm C:17mm穴径(mm)直径3.1mm、長穴:3.2×9.7mm
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
1,140税込1,254
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
25x1300mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ25x1300mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)25OD(オリーブドラブ)
25x1000mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ25x1000mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)25OD(オリーブドラブ)
20x750mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ20x750mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)20OD(オリーブドラブ)
20x600mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ20x600mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)20OD(オリーブドラブ)
20x500mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ20x500mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)20OD(オリーブドラブ)
20x400mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ20x400mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)20OD(オリーブドラブ)
20x300mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ20x300mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)20OD(オリーブドラブ)
20x200mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ20x200mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)20OD(オリーブドラブ)
1a-1b/30mmプッシュロックターンリセットスイッチ(赤) エスコ1a-1b/30mmプッシュロックターンリセットスイッチ(赤)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
接点構成1a1b保護構造IP65仕様IDEC製型式AVN311N端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
360x610mmデスクカッター(A3/40枚) エスコ360x610mmデスクカッター(A3/40枚)エスコ
26,500税込29,150
1個
8日以内出荷
仕様光ってわかるカットラインで、より正確な裁断が可能質量(kg)3.1サイズ360(W)×610(L)×80(H)mm裁断幅(mm)430mm(A3)最大裁断枚数丸刃約40枚繰り返し・詰め替え対応
3/4”sqx40mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx40mmインパクトソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
対辺(mm)40差込角(inch)3/4”全長(mm)57外径(mm)44
8本組コンビネーションギアレンチセット エスコ8本組コンビネーションギアレンチセットエスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
セット商品数8点セット仕様12ポイント材質クロムバナジウム鋼全長(mm)140/248サイズ8・10・11・12・13・14・17・19mm
8x146mmバンジーコード(フック付/10本) エスコ8x146mmバンジーコード(フック付/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
全長(mm)約146仕様鉄製フックOD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
40m墨つぼ用ナイロン糸 エスコ40m墨つぼ用ナイロン糸エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
仕様EA581DA-5、-7用替ナイロン糸糸の長さ(m)40糸の太さ(mm)0.6
530x366x221mm/35.5L折畳コンテナ(緑) エスコ530x366x221mm/35.5L折畳コンテナ(緑)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
フタの有無なし仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)530×366×221(H)スタッキング
140-275mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ140-275mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(275)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)140/275
115-190mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ115-190mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(190)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)115/190