材質PVC/PE/紙
質量(g)14(1本)
本体寸法(mm)375×9.8×3(H)
パッケージサイズ(mm)385×40×7(H)
アズワン品番64-2264-86
入数4本
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様短絡保護キャップ付
全長(m)約1.2
ピン径直径2mm
最大開口(mm)25mm
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-73
1冊
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:110mm変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース
寸法(mm)194(W)×52(D)×341.5(H)
測定範囲(A)30/3000
アズワン品番64-7909-56
ケーブル長(cm)50
最大クランプ寸法(mm)108×128
1個
¥83,500
税込¥91,850
翌日出荷
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-72
1冊
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。
適合R134a・R404A・R407C・R410A
仕様逆流防止方式(自動シャット式)
エスコ品番EA112X-10
寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)
接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)
タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)
電源(V)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
用途EA991HB-21A、-22用パッキン
エスコ品番EA991HB-220
危険物の類別非危険物
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-6
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CE-131
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-106
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
適合本体EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用
材質ポリプロピレン
色クリア
質量(g)158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×204×28
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-306
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
EA928AB-37A用~-39Aドライシート
凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとる。
仕様●メーカー:花王プロフェショナル●商品名:クイックルワイパーワイド 立体吸着ドライシート業務用●パッケージサイズ:275(W)×205(D)×100(H)mm●シートサイズ:540×205mm●入数:50枚●重量:324g
アズワン品番67-4721-90
1ケース(50枚)
¥2,220
税込¥2,442
翌々日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP
セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用
セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)
定格電圧(V)250
アズワン品番65-2178-98
1セット
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-406
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600
アズワン品番65-2108-97
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-206
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CE-132
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
EA940MM-11A~15A用 端子カバー
充電部の露出を避けるために使用します。
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。
はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個
アズワン品番65-2255-19
1個(2個)
¥425
税込¥468
翌日出荷
EA940MM-16A~20A用 端子カバー
充電部の露出を避けるために使用します。
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。
はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個
アズワン品番65-2255-18
1個(2個)
¥425
税込¥468
翌日出荷
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
アズワン品番65-2178-99
1セット
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用ストレートチャック
アズワン品番65-2109-01
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質スチール、ゴム
アズワン品番64-2274-79
1組
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
アズワン品番65-2109-03
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
アズワン品番64-7989-19
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
アズワン品番64-7989-20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
付属品セットアップCD-ROM/、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)約2.5
消費電力(W)プリント時:約10、待機時:約1.2
電源AC100V(50/60Hz)
最大解像度4800(横)×1200(縦)
インク4色
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び32:40A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-40
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
アズワン品番65-2109-02
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
アズワン品番64-7989-18
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト)
カラーキャップによって使用場所をわけることができます。
コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(ヘッド)ポリプロピレン
エスコ品番EA928CC-30
質量(g)181
奥行(mm)55
毛丈(mm)30
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ