面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-72
1冊
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー
従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
¥2,700
税込¥2,970
欠品中
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600
アズワン品番65-2108-97
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用ストレートチャック
アズワン品番65-2109-01
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
アズワン品番65-2109-03
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
アズワン品番65-2109-04
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
アズワン品番65-2108-98
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
アズワン品番65-2109-02
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ホース
仕様●ホース長:300mm
アズワン品番65-2108-99
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
接点構成1c
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FB-4
材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)1160
タイプフットスイッチ(小型機器用)
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m
定格電流(A)6A
動作特性2連式 モメンタリ
動作力10N(1kgf)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
接点構成1c
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FB-3
材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)1160
タイプフットスイッチ(小型機器用)
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m
定格電流(A)6A
動作特性2連式 モメンタリ
動作力10N(1kgf)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-201
極数2
定格電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)1
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
交換パッドセット。
パット径(Φmm)120
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式オルタネイト形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AON111B
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)35
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
接点構成1c各段とも
仕様MICROスイッチ Z形
エスコ品番EA940FF-2
質量(kg)2.5
タイプフットスイッチ(産業防雨形)
保護構造IP54
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)1.25mm26芯1.5m
定格電流(A)6A
動作特性モメンタリ
動作力30N(3.1kgf)
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
接点構成1c
仕様MICROスイッチ S形
エスコ品番EA940FE-2
色赤/黒
質量(g)750
タイプ薄型2連フットスイッチ
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m
定格電流(A)3A
動作特性2連式 モメンタリ
動作力9(0.9kgf)
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)600
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC100
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.4
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-95
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
エスコ品番EA902XD-10
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
質量(g)600
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC200
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-96
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
セット内容菊型カゴ付
材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)58.1
材質(本体)SUS304
質量(g)320
呼び径40A
ねじ径G1-1/2普通ねじ
呼び40A
外径(Φmm)114.5
上部外径(Φmm)114・5
アズワン品番64-7852-30
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き
材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)365
ねじ径G1-1/2
呼び40A
取付寸法(mm)Φ84.4
上部外径(Φmm)114.5
アズワン品番64-7852-31
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-13
高さ(mm)34
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径40A
外径(Φmm)63
フタの種類目皿
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番EA124LV-12
材質黄銅
呼び径(mm)40
めねじサイズRc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ