712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙) アズワン品番65-2189-72
1冊
2,200 税込2,420
当日出荷



EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
2,700 税込2,970
欠品中


1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600 アズワン品番65-2108-97
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

EA123CJ-1A、-2A用替ホース
仕様●ホース長:300mm アズワン品番65-2108-99
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-4 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)1160 タイプフットスイッチ(小型機器用) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m 定格電流(A)6A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-3 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)1160 タイプフットスイッチ(小型機器用) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m 定格電流(A)6A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-201 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト 高さ(mm)38 材質(本体)SUS304 呼び径40A ねじ径G1-1/2×11-1/2T 外径(Φmm)73 摺合せ73 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-24
1個
1,660 税込1,826
当日出荷


1個
3,960 税込4,356
翌日出荷







接点構成1c各段とも 仕様MICROスイッチ Z形 エスコ品番EA940FF-2 質量(kg)2.5 タイプフットスイッチ(産業防雨形) 保護構造IP54 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm26芯1.5m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力30N(3.1kgf)
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

接点構成1c 仕様MICROスイッチ S形 エスコ品番EA940FE-2 赤/黒 質量(g)750 タイプ薄型2連フットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m 定格電流(A)3A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力9(0.9kgf)
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)600 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC100 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.4 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-95
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷


材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)600 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-96
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷

セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷



セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷



エスコ品番EA468DC-13 高さ(mm)34 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径40A 外径(Φmm)63 フタの種類目皿
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54 エスコ品番EA124LV-12 材質黄銅 呼び径(mm)40 めねじサイズRc1 1/2” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷


電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード