「a16-12d」の検索結果
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34
ピッチ(mm)1.75
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34
ピッチ(mm)1.25
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:34
ピッチ(mm)1.25
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7968-45
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7968-83
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7968-75
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30
軸穴径(mm)12
質量(g)89
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-02
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30
軸穴径(mm)12
質量(g)89
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-11
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)1.75
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼
質量(kg)0.6
内径(Φmm)40
ねじ径M20×30
使用荷重(t)2.3
線径(Φmm)17
サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
¥11,500
税込¥12,650
3日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mm
ピッチ(mm)1.75
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mm
ピッチ(mm)1.75
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷