34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1枚
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
545 税込600
当日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
2,680 税込2,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-20
1個
1,260 税込1,386
当日出荷


PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-11 寸法(mm)230×230×1 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下 吸水量(mL)約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様銅管サイズ:1.1/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン グリーン サイズM アズワン品番64-2207-90
1着
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)A:48、B:28
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷


仕様グランドコード:1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ:約250×20mm 質量(g)バンド:約11、グランドコード:約23 コード長さ(m)約1.8 スナップ径(mm)10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷


仕様接触ゴムシール形 エスコ品番EA966AA-11 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)55 寸法D(mm)90 寸法B(mm)18 呼び番号6011-2NSE
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

サスペンダーの取り外し、調整可能。
サイズS 腰廻り(cm)84~92 仕様収納ケース付 エスコ品番EA926AA-11 材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維 ベルト幅(mm)【腰部】200(最長)
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

積み重ね可能。
フタの有無なし エスコ品番EA506AA-11 材質PP 寸法(mm)530×366×272 スタッキング
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-19
1個
965 税込1,062
当日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅱ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付 アズワン品番65-9334-98
1組(5枚)
2,600 税込2,860
当日出荷

仕様積み重ね可能 材質ポリプロピレン 寸法(mm)924(W)×620(D)×602(H)
1個
17,200 税込18,920
当日出荷

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様フタはスイング開閉式です。 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ポリプロピレン、ふた枠:ABS樹脂(再生樹脂) 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.2 タイプ(中缶)無 容量(L)37 アズワン品番64-7991-03 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1台
17,000 税込18,700
当日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
1個
730 税込803
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質スティック部:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 寸法(mm)35×20 全長(mm)102~145 グレー 質量(g)30 アズワン品番65-2248-24
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20) 全長(mm)265 グレー 質量(g)45 アズワン品番65-2248-23
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

寸法(mm)L:94 H:50 D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-52 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

関連キーワード