48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじM12×1.25mm ノズル長(mm)150(ロングノズル) 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AB-22 材質スチール 質量(g)約25 使用圧力(MPa)1.2 適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1袋(5本)ほか
155 税込171
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
600 税込660
当日出荷

1セット(10枚)
1,200 税込1,320
欠品中

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-65
1本
1,040 税込1,144
当日出荷

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,700 税込4,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷


仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-81 両頭機能片頭
1個
265 税込292
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)74 引出し内寸法(mm)600×405×45×2個、600×405×105×2個、600×405×230×1個 アズワン品番64-2290-60 引出し耐荷重(kg)上2段:15、中2段:20、最下段:30
1個
143,000 税込157,300
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g アズワン品番65-2167-43
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷



材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925AB-11 寸法(mm)105×260 ベルト通し幅(mm)65
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷


仕様2本爪アーム(差し替え用) 適合(プーラー)EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650 質量(kg)6.7 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2212-99 入数2本組
1組
60,300 税込66,330
当日出荷

フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用 アズワン品番65-9310-67 危険物の類別非危険物
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-111 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AB-11A 材質PP 寸法(mm)660×442×171 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

手の平部の衝撃を吸収します。 運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に。
エスコ品番EA354AB-111 入数(双)1 機能防振、衝撃吸収 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)24
1個
905 税込996
翌日出荷

仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。 材質ポリエチレン 幅(mm)(ストライプ)900 厚さ(mm)0.25 サイズ7.2×7.2m
1枚
38,600 税込42,460
当日出荷

寸法(mm)L:94、H:46、D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-57 ねじサイズR1"×Rc1" バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。 材質ポリエチレン 幅(mm)(ストライプ)900 厚さ(mm)0.25 サイズ9.9×9.9m
1枚
72,100 税込79,310
当日出荷

仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。 材質ポリエチレン 幅(mm)(ストライプ)900 厚さ(mm)0.25 サイズ5.4×5.4m
1枚
23,000 税込25,300
当日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

形状折りたたみタイプ エスコ品番EA911AB-11 ブルー 呼び寸法(縦×横)(m)1.8x3.6
1袋(5枚)
7,470 税込8,217
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
1本
445 税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-11 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)22 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-11 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
8日以内出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷


ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷