347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)215 エスコ品番EA928AD-1 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 幅(mm)(穂先)130 寸法(mm)(ちりとり)160×220 タイプ手ほうき 毛丈(mm)85 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応
1個
625 税込688
当日出荷

付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

エスコ品番EA995AD-120 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
255 税込281
当日出荷

ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。
サイズフリー エスコ品番EA355AD-1 種別エプロン 材質ポリプロピレン不織布 寸法(cm)78.5×119.5
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

本剤と硬化剤の一体化。
用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修 硬化時間(分)5~10 エスコ品番EA934AD-1 耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230 繰り返し・詰め替え対応
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-132 材質ポリエチレン 寸法(mm)1000×500×1200(H) タイプマチ付角底 入数(枚)10
1個
880 税込968
当日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)4000 最小目盛(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715AD-13 ひょう量単位g
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

1個
265 税込292
当日出荷

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035 エスコ品番EA928AD-171 材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g)230 毛丈(mm)47 穂先(mm)幅230 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1枚
850 税込935
当日出荷

エスコ品番EA949AD-19 セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10) 材質ステンレス ねじの呼びM8
1個
4,480 税込4,928
欠品中

耐溶剤性の為、変形しにくい
材質プラスチック 全長(mm)160、176、185 刃幅(mm)9、16、25 アズワン品番64-2232-21
1個
305 税込336
当日出荷



1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1個
460 税込506
当日出荷

容量(L)150 厚さ(mm)0.025 エスコ品番EA995AD-131 材質ポリエチレン 寸法(mm)700×400×1200(H) タイプマチ付角底 入数(枚)10
1個
660 税込726
当日出荷

二面幅(mm)22×23 全長(mm)200 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)22×23 商品構成単品
1個
870 税込957
当日出荷

二面幅(mm)19×21 全長(mm)175 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)19×21 商品構成単品
1個
770 税込847
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷

人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 寸法(mm)360×120×1 取付穴(mm)Φ2.5穴 上×1、下×1 アズワン品番64-7980-48
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

二面幅(mm)5.5×7 全長(mm)100 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)5.5×7 商品構成単品
1個
335 税込369
当日出荷

材質PP 寸法(mm)337×326×532(H) 質量(g)550 アズワン品番65-2248-38 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1個
2,310 税込2,541
欠品中

エスコ品番EA426AD-12 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水・油
1個
220 税込242
欠品中

二面幅(mm)12×14 全長(mm)146 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)12×14 商品構成単品
1個
530 税込583
当日出荷

二面幅(mm)6×7 全長(mm)100 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)6×7 商品構成単品
1個
335 税込369
当日出荷

不使用時はコンパクトに折りたためます。 底補強タイプ(底板付)。バッグのみ。
エスコ品番EA925AD-10 寸法(mm)500×350×210(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)350
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-1 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

二面幅(mm)10×12 全長(mm)125 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)10×12 商品構成単品
1個
480 税込528
当日出荷


材質ステンレス エスコ品番EA949AD-101 セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
1個
8,980 税込9,878
当日出荷


仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

指先のない手袋なので組立や検査などに。
サイズフリー 全長(cm)約14 材質ナイロン エスコ品番EA354AD-1 入数(枚)10 ゲージ13
1袋(10双)
1,660 税込1,826
翌日出荷

1着
20,600 税込22,660
翌日出荷