エスコ品番EA995AD-47
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー
取付け方法シール
表示内容医薬用外劇物
設置場所屋内
エスコ品番EA995AD-49
材質ポリエチレン
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
エスコ品番EA995AD-41
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)500×600
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa
材質調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)真鍮
質量(g)565
使用温度範囲(℃)27~70
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
アズワン品番64-7851-93
ねじサイズR1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-4
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
ロングドライバーや六角レンチ収納用に。
予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ(mm):500×140(H)●材質:ナイロン・合皮●重量:70g
アズワン品番65-2134-86
1枚
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
設置寸法・奥行(mm)2300000
設置寸法・幅(mm)955000
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-90
収納寸法・幅(mm)955
収納寸法・奥行(mm)174
収納寸法・高さ(mm)3668
1台
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
エスコ品番EA683AD-4
先端形状ボールポイント
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
材質アルミ
寸法(mm)120×360×1
取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1
アズワン品番64-7980-51
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)64
全長(mm)142
耐荷重(kg)22.7
口の開き(mm)26
1パック
¥995
税込¥1,095
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
エスコ品番EA638AD-48
材質プラスチック
幅(mm)94
厚さ(mm)16
全長(mm)200
色ブラック
質量(g)120
種類Sカン
使用荷重(kg)34
口の開き(mm)35
材質(フック)ステンレス
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。
全長(mm)1400
エスコ品番EA928AD-40
質量(g)560
毛丈(mm)25
材質(甲)竹/PVC被覆
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
穂幅(mm)300
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,470
税込¥8,217
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-82
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AD-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
エスコ品番EA911AD-4
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
欧州規格EN 1757-3準拠。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
1台
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA430AD-4
1袋(5個)
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-4
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-4
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AD-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M10~M12
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)22×24
全長(mm)330
質量(g)232
アズワン品番64-7885-56
1本
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
寸法(mm)L:53、H:28
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-22
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-48
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ