「ah1」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質頭部:PE・ポリウレタンフォーム
エスコ品番EA928AH-14
質量(g)33
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤
内容量(mL)420
EA764AH-1用誘虫ランプ30W
エスコ品番EA864AH-3
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
高さ(mm)8
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-11
材質ステンレス
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
エスコ品番EA564AH-2B
種類ビット止ボール&スプリングセット
商品構成セット品
1個
¥55
税込¥61
翌日出荷
用途取付、取外し両用
エスコ品番EA604AH-17
材質スチール
差込角(inch)3/8”
適合径(Φmm)62~121
対辺(inch)【六角】3/4”
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
用途布の裁断用
全長(mm)240
刃長(mm)105
エスコ品番EA540AH-1
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼入硬度HRC60~61°
1個
¥8,620
税込¥9,482
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-1A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)230×340
規格2kg用
アズワン品番64-7991-35
入数10枚
網目(mm)約1
1枚(10枚)
¥490
税込¥539
当日出荷
直径(Φmm)8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-12
材質ステンレス
高さ(mm)10
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
スニーカー(シューズ)の汚れをきれいに消せる消しゴム。三角の消しゴムとして、鉛筆にもそのままご利用いただけます。三角なので転がらない。非塩ビ素材使用で、燃やしてもダイオキシンが発生しません。ソールなどのゴム部分しか使えません。市販の液体クリーナーに比べ、化学剤が入っていないので、過敏症などアレルギー体質の方が安心してお使いいただけます。
仕様●サイズ:正三角形1辺20mm×60(L)mm●材質:TPR熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9313-31
危険物の類別非危険物
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
内側に防菌加工生地を使用。
肩外れしにくいチェスト付
両手が塞がらない便利なリュック型
両サイドに出し入れしやすいメッシュポケット付
中敷2枚付
材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(防菌加工)、断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA・発泡ポリウレタン・ポリエチレン
色オリーブ
質量(g)1000
容量(L)約28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×450
収納本数(本)500mLペットボトル:15(2段とも入れる場合は合計30)
アズワン品番65-2241-99
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)105
質量(g)70
最大開口(mm)30
口深(mm)35
アズワン品番64-7864-70
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
電気が消えても数分間光ります。
取付方式裏面のり付
材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
仕様裏面のり付
エスコ品番EA983AH-1
寸法(mm)150×400
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
用途溶鉱炉、煙道高温設備に
色赤
仕様チューブ
使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.085L
硬化時間24時間
危険物の性状水溶性
1個
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用
すべり止めグリップ
アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂
エスコ品番EA928AH-13
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
材質ブレード:クロームバナジウム鋼、グリップ:PPC/TPEプラスティック
全長(mm)160
質量(g)116
適合サイズM2.5~M6
アズワン品番64-7874-77
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)270
適合ヘッドEA570AC-22、EA570AE-22
ヘッド径(Φmm)22
アズワン品番64-2228-68
全質量(g)259
1丁
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
防水性
ベルトクリップ付
中身が確認できる半透明タイプ
サイズ違い3枚組の小物袋セットです。
仕様●サイズ(mm):黄:102×152黒:127×178茶:153×203●材質:ビニール
アズワン品番65-2134-87
1組(3枚)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
1個
¥61,000
税込¥67,100
8日以内出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
欠品中
材質本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン
質量(g)270
容量(L)18.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×330×250
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×200
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
仕様自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます
材質アルミ合金
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)自転車接続時:50、手引き時:80
型番SMC-10C
荷台寸法(mm)400(W)×900(L)
荷台寸法(高さ)(mm)630
荷台寸法(長さ)(mm)1740
荷台寸法(幅)(mm)(自転車接続時(接続具含む))670
ハンドル長さ(mm)490
組立寸法(mm)670(W)×1250(L)×630(H)
側板平板
折りたたみ寸法(mm)370(W)×1020(L)×750(H)
タイヤ外径(mm)508(20”)ノーパンクタイヤ
1台
¥106,000
税込¥116,600
当日出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エスコ品番EA519AH-1
材質ハイカーボンスチール
軸径(Φmm)11
全長(mm)300
質量(g)208
1個
¥6,510
税込¥7,161
当日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)
アズワン品番65-2217-31
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ