33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

消費電力70W 仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能 全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合) 質量(g)65 入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。
用途いろいろな収納作業に エスコ品番EA995AN-3 材質ポリエチレン 質量(g)565 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80 目盛間隔100mL
1個
425 税込468
当日出荷

仕様RoHS2対応 材質PVC 形状ビニールカーテン 幅(mm)980 厚さ(mm)0.3 質量(kg)約10 透明 長さ(m)10 アズワン品番64-7944-56
1本
8,310 税込9,141
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)180 質量(g)72 刃長(mm)55 刃幅(mm)19 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) アズワン品番64-7863-91 グリップタイプソフトグリップ
1パック
1,070 税込1,177
当日出荷

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
485 税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
粒度#400~#600、#800~#1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×25×6 アズワン品番64-2218-02
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷


1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

エスコ品番EA470AN-3 材質(本体)ステンレス 関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m)1 適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HL エスコ品番EA315AN-3 許容電流(A)150~220 適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

高さ(mm)8 直径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AN-3 線径(Φmm)0.2 最大回転数(min-1[r.p.m])15000
1個
460 税込506
翌日出荷


材質合成繊維 適合品番EA998A-1、EA998AB-1~-6A/-11/-12、EA998AC-1/-3、EA998AE EA998AN-1、ワンタッチ式下あごひものみ
1本
325 税込358
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573AN-3 先端形状ボールポイント
1個
645 税込710
翌日出荷

1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AN-3 材質アルミ合金 段数4 全高(mm)1630 収納寸法・幅(mm)537 収納寸法・奥行(mm)114 収納寸法・高さ(mm)1756
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷


仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400 アズワン品番65-9324-76
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-56
1個
240 税込264
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
8日以内出荷

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-75
1個
36,200 税込39,820
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-84
1個
7,690 税込8,459
8日以内出荷


仕様●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●【EA966PC-128用】ベアリングナット アズワン品番65-9325-43
1個
8,480 税込9,328
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナット アズワン品番65-9325-42
1個
6,350 税込6,985
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●【EA966PC-130用】ベアリングナット アズワン品番65-9325-44
1個
9,880 税込10,868
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナット アズワン品番65-9325-41
1個
5,130 税込5,643
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400 アズワン品番65-9324-80
1個
5,050 税込5,555
8日以内出荷